絞り込み
先端サイズ
- T7
- T5(6)
- T6(23)
- T8(46)
- T9(37)
- T10(53)
- T15(57)
- T20(56)
- T25(55)
- T27(51)
- T30(51)
- T40(48)
- T45(20)
- T50(22)
- T55(9)
- T60(5)
- TX10(2)
- TX15(2)
- TX20(2)
- TX25(2)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(2)

トルクス(ヘックスローブ)(12)

六角(1)
ブランド
- エスコ(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TRUSCO(3)
- BONDHUS(3)
- ハゼット(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「先端サイズ」から絞り込む
T6(23)
T8(46)
T9(37)
T10(53)
T15(57)
T20(56)
T25(55)
T27(51)
T30(51)
T40(48)
先端サイズをもっと見る

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フォールドアップトルクスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ
エスコ¥1,980税込¥2,1781組当日出荷材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。先端形状ヘクスローブ
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
レインボーヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。先端形状ヘックスローブ![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
エスコ¥13,300税込¥14,6301組翌日出荷サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)軸長(mm)80~165
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ



















![T 7x 90mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552505-210428-02.jpg)
![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
![T7x 56mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552338-210428-02.jpg)


![Tx7 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498284-180823-02.jpg)