絞り込み
先端サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
287件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
  • T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ エスコ

    T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1組
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
  • エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    18,980税込20,878
    1セット
    18日以内出荷
    エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
  • L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状トルクス
  • L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
    セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)先端形状ヘクスローブ
  • トルクスキー3967 Wera

    トルクスキー3967

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(9本)
    翌日出荷
    防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
    トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX ベッセル

    ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX

    ベッセル
    5,598税込6,158
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • 967 XL トルクス HFキーレンチ Wera

    967 XL トルクス HFキーレンチ

    Wera
    869税込956
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
  • Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
  • マイクロヘクスローブレンチセット trad

    マイクロヘクスローブレンチセット

    trad(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8本)
    当日出荷
    精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
    材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
  • ヘクスローブレンチセット trad

    ヘクスローブレンチセット

    trad
    1,398税込1,538
    1セット(9本)
    翌日出荷
    いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
  • イジリ止めトルクスビット&ハンドルセット DAYTONA(デイトナ)

    イジリ止めトルクスビット&ハンドルセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
  • T 8 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T 8 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-8形状L型
  • T50 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T50 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-50形状L型
  • T45 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T45 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    465税込512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-45形状L型
  • T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T30 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-30形状L型
  • T27 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T27 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-27形状L型
  • T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T20 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-20形状L型
  • L型いじり止めヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
    セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    欠品中
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
    セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
  • レインボーヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
    先端形状ヘックスローブ
  • ピボッドヘッド・トルクスレンチセット BONDHUS

    ピボッドヘッド・トルクスレンチセット

    BONDHUS
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールエンドL型トルクスキーロングセット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロングセット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 967SPKL/9 トルクスキーセット Wera

    967SPKL/9 トルクスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    付属品ホルダトラスコ品番431-7688質量(g)199.4先端形状ヘックスローブ
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    翌々日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容TX-8、TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40(各1本)先端形状ヘックスローブホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ヘックスローブL型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    2,398税込2,638
    1セット(8本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
    付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS

    プロホールド・スターL-レンチ

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    8日以内出荷
    長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    用途ヘックスローブねじの締付け作業に。トラスコ品番384-9279セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状ヘックスローブ仕上黒染熱処理55~58HRC
  • ヘックスローブL型レンチ 7本組 TRUSCO

    ヘックスローブL型レンチ 7本組

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番336-1918セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H質量(g)170先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • フォールドアップヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。 緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
  • Tx6 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコ

    Tx6 [ヘックスローブ]キーレンチ

    エスコ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TT-6サイズT6軸長(mm)42寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ
  • 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera

    967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    967 SPKLシリーズ。高品質のマルチカラーL型レンチ。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。Take it easy色分けシステム:サイズにより色分けしているので、必要な工具を簡単に見つける事ができます。
    全長(mm)76サイズ(TX)8首下長(mm)16
  • トルクスレンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    トルクスレンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    軽量アルミボディ。携帯に便利なカラビナ付。対応トルクスレンチサイズ。・T15 / T10 / T9 / T8 / T7 / T6 / T5
    材質本体:アルミ、レンチ:鋼材質量(g)67本体寸法(mm)77×30×15
  • トルクスレンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    トルクスレンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    軽量アルミボディ。携帯に便利なカラビナ付。対応トルクスレンチサイズ。・T40 / T30 / T27 / T25 / T20 / T15 / T10
    材質本体:アルミ、レンチ:鋼材質量(g)123本体寸法(mm)77×35×20
  • ヘクスローブレンチショート トップマン[工具・金物]

    ヘクスローブレンチショート

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    セット内容T10・15・20・25・27・30・40材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット数7本組

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型