絞り込み
先端サイズ
  • T8(5)
  • T9(6)
  • T10(6)
  • T15(6)
  • T20(6)
  • T25(5)
  • T27(6)
  • T30(6)
  • T40(6)
  • TX8(3)
  • TX9(2)
  • TX10(2)
  • TX15(2)
  • TX20(2)
  • TX25(2)
  • TX27(2)
  • TX30(2)
  • TX40(2)
  • その他(1)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(109)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • BONDHUS(17)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • エイト(8)
  • TRUSCO(8)
  • ParkTool(パークツール)(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • ベッセル(5)
  • Pro-Auto(5)
  • ANEX(4)
  • スーパーツール(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ハゼット(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • RS PRO(4)
  • ホーザン(3)
  • SK11(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T8(5)
T9(6)
T10(6)
T15(6)
T20(6)
T25(5)
T27(6)
T30(6)
T40(6)
TX8(3)
  • 967 トルクスHFキー Wera

    967 トルクスHFキー

    Wera
    599税込659
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Wera

    マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
  • 967SPKL/9 トルクスキーセット Wera

    967SPKL/9 トルクスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番431-7688質量(g)199.4
  • マルチカラートルクスレンチ(ステンレス) Wera

    マルチカラートルクスレンチ(ステンレス)

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
    全長(mm)123ピンク六角(mm)3
  • トルクスキー3967 Wera

    トルクスキー3967

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(9本)
    翌日出荷
    防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
    トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • 967 XL トルクス HFキーレンチ Wera

    967 XL トルクス HFキーレンチ

    Wera
    869税込956
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
  • 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera

    967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    967 SPKLシリーズ。高品質のマルチカラーL型レンチ。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。Take it easy色分けシステム:サイズにより色分けしているので、必要な工具を簡単に見つける事ができます。
    全長(mm)76サイズ(TX)8首下長(mm)16
  • 9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera

    9本組(Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    4,798税込5,278
    1セット
    翌日出荷
    耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
    セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
  • 9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera

    9本組(Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    6,198税込6,818
    1セット
    翌日出荷
    耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
    セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
  • 9点キーレンチ(ボールポイント付) Wera

    9点キーレンチ(ボールポイント付)

    Wera
    8,198税込9,018
    1セット
    翌日出荷
    片側はボールエンドタイプブラックレーザー処理サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
    セット内容Torxキーレンチ 024461・024462・024463(TX8・9・10)、Torxキーレンチ ボールポイント付き 024464・024465・024466・024467・024468・024469、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)345寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×25
  • 13本組キーレンチ Wera

    13本組キーレンチ

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    Hex-Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ブラックレーザーによる高い耐腐食性と長寿命。Lキーレンチはサイズが表示されているため、すぐに手に取ることができます。耐久性を高める耐摩耗性クリップ素材。
    セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022071・022072・022073・022074・022076・022078・022079・022080・022081・022082・022095(5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・0.05・1/4・1/16・5/16・3/8”)
  • 9本組キーレンチセット(自転車用) Wera

    9本組キーレンチセット(自転車用)

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
    用途自転車用セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
  • マルチカラートルクスレンチ(ステンレス) Wera

    マルチカラートルクスレンチ(ステンレス)

    Wera
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
  • 9本組(Ball Torx)キーレンチ Wera

    9本組(Ball Torx)キーレンチ

    Wera
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    凹型トルクスねじ用の高品質Lキーセット。長いアームのボールエンドにより、取り付けが難しい状況でも確実に作業できます。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで、Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。
    セット内容Lキーレンチ 024199・024100・024105・024200・024202・024204・024206・024208・024210(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)
  • 9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera

    9本組(Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    5,698税込6,268
    1セット
    翌日出荷
    インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
    セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
  • (Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera

    (Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    片側はボールエンドタイプですプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
  • (Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera

    (Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    片側はボールエンドタイププラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
  • (Torx)キーレンチ(ボールポイント付) Wera

    (Torx)キーレンチ(ボールポイント付)

    Wera
    999税込1,099
    1セットほか
    翌日出荷
    オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
  • (Torx)キーレンチ(ロング) Wera

    (Torx)キーレンチ(ロング)

    Wera
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
    セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
  • (Torx)インパクトビット Wera

    (Torx)インパクトビット

    Wera
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌日出荷
    凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
  • (Torx)キーレンチ Wera

    (Torx)キーレンチ

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    指を保護するホーススリーブ付きのヴェラLキーは、人間工学に基づいた快適なホールド感で、低温でも快適です。ブラックレーザー表面処理により、腐食からも優れた表面保護が得られ、耐久性が長くなります。Lキーにはレーザー加工により耐摩耗性のサイズ マーキングが施されており、素早いアクセスが可能です。リン酸亜鉛メッキ仕上げ。
  • (Torx)キーレンチ Wera

    (Torx)キーレンチ

    Wera
    799税込879
    1本
    翌日出荷
    ブラックレーザー処理ロングタイプリン酸亜鉛メッキ加工サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
  • Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
  • トルクス HFキーレンチセット Wera

    トルクス HFキーレンチセット

    Wera
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
  • 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera

    967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
  • 967PKL/9 トルクスキーセット Wera

    967PKL/9 トルクスキーセット

    Wera
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番431-7581質量(g)189
  • 967PKL トルクスキー Wera

    967PKL トルクスキー

    Wera
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
    先端形状ヘックスローブ
  • 967L/9 トルクスHFキーセット Wera

    967L/9 トルクスHFキーセット

    Wera
    7,698税込8,468
    1セット(9本組)
    当日出荷
    着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
    先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番434-7501セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)192

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型