絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
- エスコ(98)
- Wera(7)
- GEDORE(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- FPC(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マキタ(4)
- アイウッド(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- FACOM(3)
- SK11(3)
- 南船場ワークス(2)
- Beta(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 古寺製作所(1)
- nepros(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

T型ホローレンチ 差替式 本体
ミトロイ(水戸工機)¥3,698~税込¥4,068~1セットほか当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
型レンチ
エスコ¥3,710税込¥4,0811セット(1セット)翌日出荷ボールポイント付き(仮締め用)。ビニールグリップ付き。材質焼き入れ鋼寸法(mm)2.5、3、4、5、6全長(mm)180セット数5本
T型レンチ用メタルラック(10本タイプ)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー10本まで対応。寸法(mm)ラック:214×78
T型レンチ用メタルラック(7本タイプ)
Wera¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。WeraトルクスTハンドルドライバー7本まで対応。寸法(mm)ラック:214×78
T型レンチ用メタルラック(7本タイプ)
Wera¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。寸法(mm)ラック:214×78
7本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
7本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
7本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
7本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
T形スライド式フレックスレンチ ロング
Beta¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形スライド式フレックスレンチ
Beta¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5
FACOM¥6,398税込¥7,0381個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)100
Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)60
Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)30
ロングタイプT型レンチ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から4日以内出荷T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。![50x360mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581065-250806-02.jpg)
50x360mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥14,500税込¥15,9501本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)50軸長(mm)360ハンドル幅(mm)380![46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581056-250806-02.jpg)
46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)46軸長(mm)320ハンドル幅(mm)340![21x210mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580968-250806-02.jpg)
21x210mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)21軸長(mm)210ハンドル幅(mm)200![11x150mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580907-250806-02.jpg)
11x150mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥1,000税込¥1,1001本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)11軸長(mm)150ハンドル幅(mm)135







![1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091344-250801-02.jpg)
![7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091335-250801-02.jpg)














![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)





![8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734146-210510-02.jpg)
![6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734137-210510-02.jpg)
![5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734128-210510-02.jpg)
![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734119-210510-02.jpg)
![3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734103-210510-02.jpg)
![50x360mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581065-250806-02.jpg)
![46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581056-250806-02.jpg)
![21x210mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580968-250806-02.jpg)
![11x150mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580907-250806-02.jpg)
![7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580864-250806-02.jpg)