絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
- エスコ(98)
- Wera(8)
- GEDORE(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- FPC(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マキタ(4)
- アイウッド(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- FACOM(3)
- SK11(3)
- 南船場ワークス(2)
- Beta(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 古寺製作所(1)
- nepros(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
BB T型四角ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
ロングT型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷TBロングタイプ用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T型スライドソケットハンドル
SK11(59件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
T形フレックスレンチ(ボール式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
T形フレックスレンチ(角駒式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
T型ロングボックスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L1(mm)355寸法L2(mm)200先端形状六角寸法H2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
T形レンチショートハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
9.5sq. T形フレックスレンチ ロング
KTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。トラスコ品番383-9699質量(g)700寸法L(mm)698差込角(mm)9.5寸法d(mm)11寸法l(mm)180![3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734094-210510-02.jpg)
3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)全長(mm)125~250
T型BOXレンチ
南船場ワークス¥799~税込¥879~1個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
ASH T型ボックスレンチ46mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,198税込¥10,1181丁5日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応![26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580995-250806-02.jpg)
26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)26軸長(mm)250ハンドル幅(mm)240
ディープスネイクレンチ
FPC¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷ソケット部がディープタイプのスネイクレンチです。用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。全長L(mm)370
L型ハンドル 3/8
GEDORE¥3,698税込¥4,0681本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289























![3/32”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091326-250801-02.jpg)




![3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734094-210510-02.jpg)






![26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580995-250806-02.jpg)

![5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549714-250805-02.jpg)
![8.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549538-250801-02.jpg)







![3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091667-180226-02.jpg)











![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)