絞り込み
ブランド
- SATA
- RIDGID(日本エマソン)(50)
- Wera(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ANEX(10)
- エスコ(8)
- RS PRO(8)
- SK11(7)
- DEEN(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- トップ工業(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- ノーブランド(3)
- JAPPY(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- 杉野工業(2)
- Autobahn(2)
- エイト(1)
- ブランドをもっと見る

首振りコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷ロック機能なし、首が上下に移動できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
切替式コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷首が上下に移動できます。指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットクイックレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
首振コンビネーションラチェットレンチセット
SATA¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番679-3450セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼色黒送り角度(°)5
コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥849~税込¥934~1丁当日出荷から翌日出荷ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー