絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 5~25(3)
- 10~50(2)
- 11(2)
- 15(1)
- 17.5(1)
- 20~100(2)
- 30(1)
- 30~140(1)
- 40~80(1)
- 40~180(1)
- 40~200(1)
最小目盛(N・m)
- 0.25(3)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](2)
- その他(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(2)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
負荷方向
- 右(1)
右
精度(%)
- ±3
- ±5(4)
主な用途
- 一般締付作業(1)
一般締付作業
ブランド
- 東日製作所(3)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

半自動エアトルク
東日製作所¥89,980~税込¥98,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。用途締付作業用 組み立て、量産用
半自動電動トルクレンチ
東日製作所¥199,800~税込¥219,780~1本ほか5日以内出荷から70日以内出荷半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
バッテリ式半自動トルクレンチ
東日製作所¥329,800~税込¥362,780~1個ほか3日以内出荷から70日以内出荷充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業精度(%)±3付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)


















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)