絞り込み
二面幅(mm)
- 30
- 8(5)
- 10(10)
- 11(3)
- 12(11)
- 13(7)
- 14(9)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(12)
- 18(3)
- 19(10)
- 21(4)
- 22(9)
- 24(10)
- 27(6)
- 29.3(4)
- 32(7)
- 36(5)
- 41(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(10)
12(11)
13(7)
14(9)
17(12)
19(10)
22(9)
24(10)
30
32(7)
二面幅(mm)をもっと見る

ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
TONE クイックオープンクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
クローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
クローフートレンチ(フレアタイプ)
ハゼット¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)