絞り込み
二面幅(mm)
- 41
- 8(5)
- 10(9)
- 11(3)
- 12(10)
- 13(6)
- 14(9)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(4)
- 19(10)
- 21(4)
- 22(10)
- 24(11)
- 27(6)
- 29.3(4)
- 30(7)
- 32(7)
- 36(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(9)
12(10)
14(9)
17(11)
19(10)
22(10)
24(11)
27(6)
30(7)
32(7)
二面幅(mm)をもっと見る

ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
クローフートレンチ(フレアタイプ)
ハゼット¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)