絞り込み
ブランド
- SLIDE(スライド)
- モノタロウ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 日本メカケミカル(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- オーデック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

NEXGENクリーナー
SLIDE(スライド)¥3,498税込¥3,8481本(425mL)当日出荷樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。仕様塩素系不使用規格米国GRAS危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
レジン・リムーバー
SLIDE(スライド)¥3,798税込¥4,1781本(425mL)欠品中成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
モールドクリーナー+ディグリーサー4
SLIDE(スライド)¥2,398税込¥2,6381本(425mL)5日以内出荷金型を降ろした後に使用するクリーナーです。金型に残ったシリコーン、グリス、オイル、ワックスを取り除きます。速乾タイプです。用途非導電性。NSF P1登録品仕様塩素系不使用、速乾性、残留物の発生を抑制、非導電性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性