絞り込み
主な用途
  • サビ止め(5)
  • サビ落とし(1)
ブランド
  • BAN-ZI
  • モノタロウ(1)
  • ケミカル山本(6)
  • 友和(6)
  • 日新インダストリー(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(4)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • 高森コーキ(3)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • 日本メカケミカル(2)
  • ビアンコジャパン(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • Holts(2)
  • TCLプラス(2)
  • オーブテック(1)
  • カンペハピオ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • タセト(1)
対応材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • 木材(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(2)
  • 金属部品(4)
  • 鉄(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
サビ止め(5)
サビ落とし(1)
  • 超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI

    超強力サビ落とし サビハイダークイック

    BAN-ZI(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
    用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビキラープロガンブラック BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
    用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など色ガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
    用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
  • サビキラーシルバー BAN-ZI

    サビキラーシルバー

    BAN-ZI
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
    用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など色シルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
  • サビキラーカラー艶消し BAN-ZI

    サビキラーカラー艶消し

    BAN-ZI
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶
    翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
    用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など色艶消しブラックカラーコードなし対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)約20(20℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)塗装間隔約1.5(20℃)
  • サビハイダークイック BAN-ZI

    サビハイダークイック

    BAN-ZI
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶
    当日出荷
    かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
    用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ALL WOOD BAN-ZI

    ALL WOOD

    BAN-ZI
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
    用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質木部、人工木pH8~10引火点(℃)なし膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%密度(g/cm3)1.12指触乾燥時間(分)約20(23℃)鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100
  • サビキラーエポプライマー BAN-ZI

    サビキラーエポプライマー

    BAN-ZI
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶
    翌々日出荷
    特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
    用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー色グレーカラーコードなし対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Dry:30~40使用環境温度(℃)5以上標準使用量140~180g/m2指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)密度1.38(20℃)使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板希釈清水 (水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1~2標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
    用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタルpH8~10粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/m2鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

錆び取り剤