絞り込み
機能
  • その他(1)
  • 凍結浸透潤滑(1)
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • AZ(エーゼット)(8)
  • BALBIS(バルビス)(4)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • NOKクリューバー(6)
  • ORAPI(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • エスコ(7)
  • スズキ機工(6)
  • スリーボンド(4)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • ベルハンマー(4)
  • リックス(4)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 美和ロック(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
その他(1)
凍結浸透潤滑(1)
  • 超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極 旭エンジニアリング

    超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極

    旭エンジニアリング
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(330mL)
    翌日出荷
    プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。
    用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に使用温度範囲(℃)-20~+260引火点(℃)190臭気微臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色相褐色透明特性その他比重(g/cm3)15℃ 0.95
  • 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング

    氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン

    旭エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
    用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。容量(mL)330比重0.84(15.6℃)臭気無臭外観無色透明流動点(℃)-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量33mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 冷キャ君 旭エンジニアリング

    冷キャ君

    旭エンジニアリング
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(290mL)
    3日以内出荷
    本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
    用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー