絞り込み
用途
- その他(1)
シリコングリース/オイルコンパウンド
- シリコングリース(1)
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- モノタロウ(2)
- 信越化学工業(9)
- AZ(エーゼット)(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- ORAPI(1)
「用途」から絞り込む
その他(1)

シリコン真空・絶縁グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(85g)当日出荷非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所仕様NSF/USDA:H1種別チューブ色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度No.2使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物特性絶縁、耐熱性絶縁耐力400V/mil(50mil gap)商品タイプシリコングリース適合用途チューブ