絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(1)
  • DNT(大日本塗料)(43)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • アサヒペン(17)
  • サンデーペイント(16)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • 神東塗料(14)
  • エスコ(13)
  • カンペハピオ(13)
  • 関西ペイント(10)
  • シントーファミリー(9)
  • エスケー化研(8)
  • BAN-ZI(8)
  • カナヱ塗料(7)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • 中国塗料(4)
  • オーデック(3)
  • ヘルメチック(3)
  • 色グレー系(9)
  • 色ブラウン系(8)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 油性(9)
特性
  • さび止め(13)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(5)
主な用途
  • トタン(3)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
  • 使用場所屋外(6)
屋内・屋外
主成分
  • その他(1)
  • アルキド(1)
  • エポキシ(4)
その他・アルキド・エポキシ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(9)
ブラウン系
ブラウン系(8)
ホワイト系
ホワイト系(4)
レッド系
レッド系(2)
速乾サビ止めスプレー ロックペイント速乾サビ止めスプレーロックペイント(3件のレビュー)
739税込813
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
サビカット2 ロックペイントサビカット2ロックペイント(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)
当日出荷
環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。主な用途非鉄金属、鉄部使用場所屋内外油性 or 水性油性
さび止め サビカット ロックペイントさび止め サビカットロックペイント(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗り重ね可能時間(時間)4以上(7日以内)(20℃)塗布面積(m2)114~133(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油性サビ止メ ロックペイント油性サビ止メロックペイント(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。
用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)主な用途鉄部特性サビ止メ仕様ツヤなしタイプ合成樹脂サビ止メ塗料分類非危険物(指定可燃物)希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
水性サビ止メペイント ロックペイント水性サビ止メペイントロックペイント(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。
用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)赤さび主な用途鉄部使用場所屋内用特性速乾、サビ止仕様ツヤなしタイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料分類非危険物希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
強力サビ止メ ロックペイント強力サビ止メロックペイント(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。
用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)主な用途金属部特性耐久、速乾、サビ止メ仕様油性・ツヤなしタイプ変性エポキシサビ止メ塗料主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃)危険物の性状非水溶性
水性強力サビ止め(ツヤなし)  グレー ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) グレーロックペイント
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
水性強力サビ止め(ツヤなし)  ホワイト ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) ホワイトロックペイント
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
水性サビ止め V.O ロックペイント水性サビ止め V.Oロックペイント
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。使用場所屋内用特性サビ止め塗布面積(m2/缶)123~145主な用途金属、鉄希釈ハケ、ローラー 水 5~10%危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)約20(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
2液型 サビカット ロックペイント2液型 サビカットロックペイント
14,980税込16,478
1缶(14.4kg)
3日以内出荷
すぐれた浸透性と防錆力:浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。ターペン釈型:溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことが少ないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。鉛・クロム化合物を使用せず、環境にやさしい:特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を原料に使用していない環境対応型のサビ止メ塗料です。すぐれた塗装作業性:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。使用場所屋内外兼用特性防錆主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途トタン、鉄部指触乾燥時間(分)120(5℃)・60(20℃)・30(30℃)危険等級希釈希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他のシンナーを使用しますと旧塗膜のちぢみやにじみの原因となることがあります。希釈割合は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対しておおよそ次の通りです。 ハケ、ローラー 0~5% エアレス 5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.4L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)8(5℃)・4(20℃)・3(30℃)調整機能電動工具を主体として、錆および劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし、表面あらしを行ってください。...2種ケレン、SSPC・SP3(SIS St3)以上可使時間(時間)約7(5℃)・約5(20℃)・約3(30℃)危険物の性状非水溶性
2液型 サビカット 硬化剤 ロックペイント2液型 サビカット 硬化剤ロックペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.6kg)
3日以内出荷
すぐれた浸透性と防錆力:浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。ターペン釈型:溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことが少ないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。鉛・クロム化合物を使用せず、環境にやさしい:特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を原料に使用していない環境対応型のサビ止メ塗料です。すぐれた塗装作業性:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。使用場所屋内外兼用特性防錆主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途トタン、鉄部指触乾燥時間(分)120(5℃)・60(20℃)・30(30℃)危険等級希釈希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他のシンナーを使用しますと旧塗膜のちぢみやにじみの原因となることがあります。希釈割合は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対しておおよそ次の通りです。 ハケ、ローラー 0~5% エアレス 5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)8(5℃)・4(20℃)・3(30℃)調整機能電動工具を主体として、錆および劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし、表面あらしを行ってください。...2種ケレン、SSPC・SP3(SIS St3)以上可使時間(時間)約7(5℃)・約5(20℃)・約3(30℃)危険物の性状非水溶性
水性強力サビ止め(ツヤなし)  あかさび ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) あかさびロックペイント
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
2液型サビカット(セット品) ロックペイント2液型サビカット(セット品)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。 溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。 ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用下塗りとして。特性サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg配合主剤:硬化剤=9:1主成分特殊変性エポキシ樹脂適合材鉄・非鉄金属面主な用途希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則(主剤)第三種、(硬化剤)第二種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(弱溶剤型上塗塗料の場合)7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)106~123
油性サビ止め あかさび 2L ロックペイント油性サビ止め あかさび 2Lロックペイント
28,980税込31,878
1セット(6個)
5日以内出荷
特性サビ止めトラスコ品番851-2322危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハイプライマーアクア硬化剤 ロックペイントハイプライマーアクア硬化剤ロックペイント
8,498税込9,348
1個(5kg)
5日以内出荷
環境対応型・F☆☆☆☆水で希釈でき、塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は少なくなく、ホルムアルデヒドも放散しないため、環境に対応した安全性の高い塗料です。優れた防錆力、鉛・クロムフリー変性エポキシ樹脂プライマーに匹敵する防錆性があるため、防食性を求めるところに適しています。また、鉛・クロムを配合していないため、土壌汚染の心配がありません。低臭気、塗装作業性良好臭気がなく、塗装時は作業者や居住者、周辺環境に配慮した塗料です。また従来の水性サビ止めに比べ乾燥がはやいため、作業性にすぐれています。あらゆる素材、上塗りに対応鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレスに対応してすぐれた付着性を発揮します。また幅広い上塗り塗料に対応し、吸い込みも少ないため、上塗り本来の美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設、塗り替えようの下塗りとして種類硬化剤容量(kg)5危険物の類別非危険物特性防錆性/防食性/速乾塗り重ね可能時間(時間)10℃:6時間以上7日以内、20℃:4時間以上7日以内、30℃:3時間以上7日以内可使時間(時間)20℃:6乾燥時間【指触】10℃:2時間、20℃:1時間、30℃:30分
水性サビカット 主剤 ロックペイント水性サビカット 主剤ロックペイント
33,980税込37,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
低VOC・低臭:水性のため塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は溶剤型塗料と比較して非常に少なく、においも少ないので、周辺地域や居住者、作業者の環境に配慮した塗料です。すぐれた防錆力:浸透性にすぐれ、2種ケレン金属面に対する付着性、防錆性は、従来の水性さび止めペイントをはるかに超える性能を発揮します。環境対応型:トルエン・キシレンは使用していないため室内環境にやさしく、また鉛・クロム化合物も原料として使用していないため、土壌汚染の心配もありません。(F☆☆☆☆)塗装作業性良好:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、たれにくく、上塗り塗料の吸い込みも少ないので、上塗り塗料本来の美しい仕上がりが得られます。各種素材に適応:鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレス面に対してもすぐれた付着性を発揮します。
用途屋内外の鉄鋼構造物の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン面、アルミ板、ステンレス板の新設および塗り替え用下塗りとして。(※目付量の多い亜鉛処理鋼板や、白サビ、黒サビが多いアルミ板、亜鉛処理鋼板などは十分な付着性が発揮されない場合があります。)使用場所屋内外兼用特性防錆塗布面積(m2/缶)106~133主な用途トタン、鉄部希釈水を使用してください。希釈率は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対して行ってください。 ハケ、ローラー 0~5%・エアレス 5~10%危険物の類別非危険物調整機能電動工具を主体として、サビおよび劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし 、表 面 あらしを行ってください 。〔2種 ケレン 、SSPC・SP3(SIS St3)以 上〕塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15可使時間(時間)約12(10℃)・約7(20℃)・約4(30℃)

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め