絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • ニッぺ(日本ペイント)(52)
  • オキツモ(35)
  • 日新インダストリー(23)
  • エスコ(22)
  • 神東塗料(22)
  • BAN-ZI(21)
  • ローバル(20)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • 熱研化学工業(11)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 中国塗料(7)
  • TRUSCO(4)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • ロックペイント(3)
  • 色グレー系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラック系(1)
特性
  • さび止め(2)
  • 耐熱・難燃(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
水性or油性
  • 油性(2)
油性
亜鉛末含有量
  • 74%(1)
  • 96%(1)
74%・96%
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンクさび止スプレー アトムハウスペイントジンクさび止スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。 グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛74%含有で強力にさびをストップ
用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など特性さび止種別油性主な用途鉄、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー アトムハウスペイント耐熱スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど標準塗り面積(1回塗り)(m2)2種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料