絞り込み
  • 色グレー系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラック系(1)
特性
  • さび止め(2)
  • 耐熱・難燃(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
水性or油性
  • 油性(2)
亜鉛末含有量
  • 60%(1)
  • 96%(1)
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(59)
  • エスコ(21)
  • 日新インダストリー(21)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(18)
  • 神東塗料(16)
  • ニッぺ(日本ペイント)(12)
  • オキツモ(9)
  • サーモジン(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 熱研化学工業(5)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • TRUSCO(3)
  • ロックペイント(3)
  • ユニテック(3)
  • アサヒペン(3)
  • BAN-ZI(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱スプレー アトムハウスペイント

    耐熱スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
    用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
  • ジンクさび止スプレー アトムハウスペイント

    ジンクさび止スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。 グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛60%含有で強力にさびをストップ
    用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など種別油性主な用途鉄、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料