絞り込み
色
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(4)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 油性(4)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • 室内床(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(3)
主成分
  • アクリル(1)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(2)
  • エマルション(1)
アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション
ブランド
  • アトミクス
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(15)
  • 新富士バーナー(13)
  • アトムハウスペイント(12)
  • アサヒペン(11)
  • サンデーペイント(8)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • カンペハピオ(4)
  • シントーファミリー(4)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • ロックペイント(2)
  • ステップソリューション(2)
  • ABC商会(1)
  • サクラクレパス(1)
  • シヤチハタ(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性ハードラインC-500 アトミクス

    油性ハードラインC-500

    アトミクス(39件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
    用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス

    油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000

    アトミクス(4件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1缶(3.5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
    用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フロアトップ#8500 アトミクス

    フロアトップ#8500

    アトミクス(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(4kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
    用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
  • 水性ハードライン W-100 アトミクス

    水性ハードライン W-100

    アトミクス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
    用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
  • 水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス

    水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000

    アトミクス(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
    用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
  • フロアトップアクア フォルティス アトミクス

    フロアトップアクア フォルティス

    アトミクス(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3.6kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
    用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー
  • コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 アトミクス

    コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」

    アトミクス
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(360g)
    当日出荷
    コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
    用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン色グリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性ハードラインカラー アトミクス

    水性ハードラインカラー

    アトミクス
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
    用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤水道水(5%以内)使用場所屋外、屋内使用後の手入方法(用具の手入れ)水危険物の類別非危険物適応下地アスファルト、コンクリート油性 or 水性水性特性速乾塗回数2
床/コンクリート/道路用