絞り込み
ブランド
  • 大谷塗料
  • 和信ペイント(45)
  • 大阪塗料工業(44)
  • アサヒペン(39)
  • リボス(30)
  • カンペハピオ(29)
  • ニッペホームプロダクツ(21)
  • 吉田製油所(18)
  • サンデーペイント(16)
  • アールジェイ(15)
  • オスモカラー(14)
  • 大阪ガスケミカル(12)
  • 和信化学工業(12)
  • エスコ(11)
  • 玄々化学工業(11)
  • ロックペイント(10)
  • 大日本木材防腐(10)
  • PROST's(9)
  • BRIWAX(7)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(6)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(5)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(9)
  • 色レッド系(5)
  • 色透明(クリア)(10)
主な用途
  • 屋外木部(3)
  • 木部(4)
特性
  • その他(1)
  • ツヤ出し(1)
  • 耐候(4)
  • 速乾(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(5)
主成分
  • その他(2)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VATON 大谷塗料VATON大谷塗料(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.6kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。主な用途建築・建材・ガーデニング・木部使用場所屋内外兼用特性速乾塗布方法刷毛→拭き取り危険等級乾燥時間(時間)8以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
水性VATONトップクリヤー 大谷塗料水性VATONトップクリヤー大谷塗料(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
水性VATONプラス 大谷塗料水性VATONプラス大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
バトンFX 大谷塗料バトンFX大谷塗料
899税込989
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
水性VATON 大谷塗料水性VATON大谷塗料(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
VATONフラット 大谷塗料VATONフラット大谷塗料
2,898税込3,188
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グランドコート 白SP 大谷塗料グランドコート 白SP大谷塗料
6,498税込7,148
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SP乳状白ラックニス 大谷塗料SP乳状白ラックニス大谷塗料
11,980税込13,178
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ大谷塗料
6,398税込7,038
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
優良シケラックニスH 大谷塗料優良シケラックニスH大谷塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット 大谷塗料大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット大谷塗料
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。
用途木部用クリヤー塗料特性艶有セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100
透明白ラックニス 大谷塗料透明白ラックニス大谷塗料
10,980税込12,078
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー大谷塗料
6,898税込7,588
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス大谷塗料
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120大谷塗料
17,980税込19,778
1缶(7.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VATONフロアー 大谷塗料VATONフロアー大谷塗料
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。使用場所屋内用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
VATONプラス 大谷塗料VATONプラス大谷塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ラッカーサンディング#113HV 大谷塗料セーフティーワルツ ラッカーサンディング#113HV大谷塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛 大谷塗料セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛大谷塗料
6,398税込7,038
1缶(3.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。
淡黄色透明形状液体タイプ上塗り規格JISK5531(JP0808001)主な用途沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.99危険等級乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛 大谷塗料セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛大谷塗料
6,498税込7,148
1缶(3.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。
白濁形状液体タイプ中塗り規格JISK5533(JP0808002)主な用途沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.94危険等級乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
セーフティーワルツ 1001アンチッククリヤー 大谷塗料セーフティーワルツ 1001アンチッククリヤー大谷塗料
5,598税込6,158
1缶(3.7kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
アンチッククリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニス/ツヤだし/ステイン