絞り込み
色
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(20)
  • 色カーキ系(5)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色ブラウン系(12)
  • 色ブラック系(9)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色レッド系(6)
  • 色透明(クリア)(7)
主な用途
  • 室内カベ・天井(3)
  • 室内床(5)
  • 屋内木部(16)
  • 屋外木部(7)
  • 木部(17)
使用場所
  • 使用場所屋内(25)
  • 使用場所屋外(5)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(6)
  • ツヤ消し(6)
  • 耐久・耐摩耗(11)
  • 耐候(3)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(24)
  • 防水・耐水(10)
主成分
  • その他(1)
ブランド
  • 大阪塗料工業
  • BRIWAX(7)
  • アサヒペン(39)
  • アールジェイ(14)
  • エスコ(11)
  • オスモカラー(14)
  • カンペハピオ(30)
  • ケミプロ化成(7)
  • サンデーペイント(16)
  • シッケンズ(7)
  • ターナー色彩(7)
  • ニッペホームプロダクツ(21)
  • リボス(19)
  • ロックペイント(9)
  • 吉田製油所(14)
  • 和信ペイント(40)
  • 大谷塗料(22)
  • 大阪ガスケミカル(9)
  • 玄々化学工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTXウルトラック895 艶有リ 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 艶有リ

    大阪塗料工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウルトラックステイン 大阪塗料工業

    ウルトラックステイン

    大阪塗料工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(300mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途木危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ユーロカラー 大阪塗料工業

    ユーロカラー

    大阪塗料工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。 浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
    用途ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。 木製玩具。主な用途屋内外木部全般希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • 改良 シケラックニス 大阪塗料工業

    改良 シケラックニス

    大阪塗料工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色黄褐色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 改良 透明白ラックニス 大阪塗料工業

    改良 透明白ラックニス

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    透明性が良い。長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色透明硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 濃口シケラックニス 大阪塗料工業

    濃口シケラックニス

    大阪塗料工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ニューボンデンDX 大阪塗料工業

    ニューボンデンDX

    大阪塗料工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(3.5L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
    用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
  • ユーロオイルクリヤー 大阪塗料工業

    ユーロオイルクリヤー

    大阪塗料工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
    用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • ウォルタ 艶有リ 大阪塗料工業

    ウォルタ 艶有リ

    大阪塗料工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタサンディング 大阪塗料工業

    ウォルタサンディング

    大阪塗料工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
    用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。色乳白色主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ床用 5分消 大阪塗料工業

    ウォルタ床用 5分消

    大阪塗料工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
    用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。色乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • ライトレックス外部用 大阪塗料工業

    ライトレックス外部用

    大阪塗料工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
    用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)色褐色主な用途屋外木部外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)指触乾燥時間(時間)6(23℃)特性耐候塗り重ね可能時間(時間)12以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • Wステイン 大阪塗料工業

    Wステイン

    大阪塗料工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.9L)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。主な用途木使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
  • 金ニス 大阪塗料工業

    金ニス

    大阪塗料工業(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1缶(400mL)
    欠品中
    耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
    用途一次防錆用。色金タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性耐水、速乾、防錆塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラット 大阪塗料工業

    NTXソライトフラット

    大阪塗料工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(5L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
    用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比4:01特性乾燥性塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラットNY 大阪塗料工業

    NTXソライトフラットNY

    大阪塗料工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶(5L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
    用途一般木工部仕上用塗料。主な用途木工指触乾燥時間(分)6(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラットロイヤル 大阪塗料工業

    NTXソライトフラットロイヤル

    大阪塗料工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1缶(24L)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
    用途一般木工艶消仕上げ用フラット。主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比2:01特性乾燥性塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラッククリヤーNO.1 大阪塗料工業

    NTXウルトラッククリヤーNO.1

    大阪塗料工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1缶(8L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:01危険物の性状非水溶性
  • イズミ 大阪塗料工業

    イズミ

    大阪塗料工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
    用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。色薄黄色タイプ屋内建築木部(上塗り用)硬化時間(分)60(23℃)主な用途木、内壁指触乾燥時間(分)7(23℃)外観薄黄色希釈剤水使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTX・OTステインPG 大阪塗料工業

    NTX・OTステインPG

    大阪塗料工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。タイプ混合用着色剤主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
  • 水性ニス 大阪塗料工業

    水性ニス

    大阪塗料工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(17kg)
    3日以内出荷
    ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
    用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
  • 黒ニス 大阪塗料工業

    黒ニス

    大阪塗料工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
    用途仏壇、襖縁の下塗り。色黒硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黒色希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 改良 乳状白ラックニス 大阪塗料工業

    改良 乳状白ラックニス

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。色乳白色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観乳白色希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • シケラックニス 大阪塗料工業

    シケラックニス

    大阪塗料工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウルトラック木匠フラット全艶消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット全艶消

    大阪塗料工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠フラット5分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット5分消

    大阪塗料工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠フラット艶有り 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット艶有り

    大阪塗料工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠ハイグロス 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠ハイグロス

    大阪塗料工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5混合比1:01特性耐摩耗塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ニューボンデンガーデンカラー 大阪塗料工業

    ニューボンデンガーデンカラー

    大阪塗料工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(3.5L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。 塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。 コストが安いです。
    用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤(改良)ニューボンデン 透明危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
  • ユーロミツロウオイル 大阪塗料工業

    ユーロミツロウオイル

    大阪塗料工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 撥水性に優れています。 木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。 艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
    用途壁、天井、床、廻り縁など。 家具などの仕上げ塗り用。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。主な用途木床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • 水性ニューボンデン 大阪塗料工業

    水性ニューボンデン

    大阪塗料工業(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
    用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:水主な用途屋外木部希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
  • 白木のまんま 大阪塗料工業

    白木のまんま

    大阪塗料工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1缶(3.8kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
    用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。色乳白色硬化時間(分)50(23℃)主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)30(23℃)外観乳白色希釈剤水使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)1以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • ウォルタ 全艶消 大阪塗料工業

    ウォルタ 全艶消

    大阪塗料工業(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性全艶消、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ 5分消 大阪塗料工業

    ウォルタ 5分消

    大阪塗料工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ床用 艶有リ 大阪塗料工業

    ウォルタ床用 艶有リ

    大阪塗料工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
    用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。色乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • マルチステイン 大阪塗料工業

    マルチステイン

    大阪塗料工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(0.9kg)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マルチ性:木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー・油性ウレタン・水性ウレタン)を選びません。 仕上がり感:オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりになり、希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。 作業性:塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。 安全性:塗膜は食品衛生法第20号に適合。国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合している。
    主成分水性顔料適合塗料1液水性ポリウレタン樹脂塗料:ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)1液油変性ポリウレタン樹脂塗料:ライトレックス 各艶(艶有り・5分消)2液ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾
  • オイルステイン 大阪塗料工業

    オイルステイン

    大阪塗料工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。 鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。
    用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。使用方法そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。主な用途屋内木部全般危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50
  • NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 全艶消

    大阪塗料工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラック895 7分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 7分消

    大阪塗料工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラック895 5分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 5分消

    大阪塗料工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ニス/ツヤだし/ステイン