「主な用途」から絞り込む
ガイナマルチシーラー菊水化学工業¥29,980税込¥32,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。
用途一般建築物の内外装及び屋根用下塗材内外部壁面新築・改修下地主成分エポキシ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2
ガイナメタルプライマーI菊水化学工業4日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂を使用、付着性に優れ2液変性エポキシ樹脂系のさび止め塗料と同等以上の効果を発揮。硬化剤不要の1液速乾タイプのさび止め塗料で、取扱いが簡単で廃材も少なくすみます。弱溶剤形で旧塗膜を侵しにくく、溶融亜鉛メッキにも密着、目止め効果が高いので木部など幅広い下地に対応。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部色ホワイト主成分変性エポキシ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)106~123m2/16kg 0.13~0.15kg/m2
BR-X菊水化学工業4日以内出荷
亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。
BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。
コンクリートの質感を損ねません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
塩害抑制主な用途コンクリート、鉄部主成分亜硝酸塩使用量鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
カビフージA菊水化学工業¥9,298~税込¥10,228~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
用途一般建築物の内装カビの遮断下塗材ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け塗付量(kg/m2)0.11以下
BR-AD菊水化学工業¥9,998税込¥10,998
1セット(15kg)
4日以内出荷
下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。
鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。
欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
コンクリート構造物の改修下地調整主な用途コンクリート、鉄部種類プレミックスモルタル使用量鉄筋防錆処理に用いる場合約150m(9mm異形鉄筋の場合)下地調整に用いる場合約0.8kg/m2(0.5mm厚)・約18m2(0.5mm厚)接着増強に用いる場合約0.6kg/m2(0.35mm厚)・約25m2(0.35mm厚)単位容積質量:約1.7kg/L練り上り容量:約9L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
BR-B菊水化学工業4日以内出荷
アルカリ性を付与します。
コンクリートの脆弱面を強化します。
コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
中性化コンクリートへのアルカリ付与
脆弱下地の表面固化主な用途コンクリート主成分アクリル・ケイ酸質系使用量40~75m2/15kg危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
ガイナ水性カチオンシーラー菊水化学工業¥13,980~税込¥15,378~
1缶(15kg)
4日以内出荷
カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途一般建築物の内外装内外部壁面新築・改修下地主成分カチオン系アクリル危険物の類別非危険物希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)80~150m2/15kg 0.10~0.19kg/m2
ガイナメタルプライマーII菊水化学工業¥29,980税込¥32,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部色ホワイト主成分変性エポキシ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2
カビフージB菊水化学工業¥14,980~税込¥16,478~
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途一般建築物の内装カビの遮断下塗材ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
BR-B菊水化学工業4日以内出荷
アルカリ性を付与します。
コンクリートの脆弱面を強化します。
コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
中性化コンクリートへのアルカリ付与
脆弱下地の表面固化主な用途コンクリート主成分アクリル・ケイ酸質系使用量40~75m2/15kg危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
一時防錆金ニス三精塗料工業税込¥27,478¥24,980
一時防錆金ニス三精塗料工業税込¥14,278¥12,980