絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(36)
- 350~400未満(33)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 800~900未満(3)
- 5000以上(1)
ブランド
エコロジープロダクト
鉈とは、主に刃が厚くて幅が広く全体的に短い形状をした刃物。農業や林業、アウトドアなどで用いられます。通常の刃物よりも厚みがあるため折れにくく、薪割りのほか木の枝を払ったり、木の表面を削ったりするのに便利です。目的に応じた様々なタイプの鉈があり、定番の片刃鉈や両面に刃の付いた両刃鉈以外にも、石部分が刃先を保護してくれるエビ鉈、ナイフ状のレジャー鉈などあります。両手に持って使う竹割はその名の通り竹を縦に割るのに使用。細工に便利な小型のものや、木の皮むきに便利な柄の長いものもあります。
商品豆知識

クサビ 樹脂製
(14件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。用途木材の伐採に。材質ABS
クサビ
オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
自動押切器
松尾刃物製作所(28件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から6日以内出荷わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
固定式押切器
松尾刃物製作所(12件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
全鋼腰鉈 両刃 165mm
千吉(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷全鋼刃で耐久性抜群。用途枝打ち、薪割り用仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃長(mm)165刃の種別両刃
竹割鉈
鋼典(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
両手用竹割 全鋼刃
千吉(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から翌々日出荷竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。用途竹割作業。材質(本体)鉄材質(刃)刃物鋼
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸
鋼典¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)370(鉈)/355(鋸)質量(g)705刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃形片刃刃幅(mm)52
山菜堀り ケース付
菊堂(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに寸法(mm)320×70×40全長(mm)310質量(g)280刃長(mm)170(ギザ150)刃幅(mm)42材質(ケース)PVC+合成皮革材質(柄部)樫材質(刃)S55Cアズワン品番64-4066-31
小型石付きエビ鉈
千吉金賞(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。用途鉈仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)285質量(g)360刃長(mm)135刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
園芸腰鉈 両刃 165mm
千吉(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。用途鉈仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)360質量(g)540刃長(mm)165刃の種別両刃
鉈NATA180 両刃
千吉¥3,598税込¥3,9581本当日出荷枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。TPRグリップなので、滑りにくいです。しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。ストラップホール付が付いています。用途枝払い、薪割り作業に。仕様ハードクロームメッキ処理その他鞘付材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPRタイプ両刃板厚(mm)約6.0
薪割り用クサビ
バローベ(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。質量(kg)1.7長さ(cm)17最大径(Φmm)70
よせ切り君
ウエダ製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。寸法(mm)台:180×295×310~545全長(mm)480材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)230
土佐登山剣鉈9寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン
トヨクニ¥31,980税込¥35,1781本15日以内出荷製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)5.5全長(mm)445タイプ鍔:ステンツバ輪刃長(mm)270刃形両刃刃幅(mm)35表面全曇
剣謙心 アウトドアナイフ yaibaⅡ 黒染 100mm
剣謙心¥21,000~税込¥23,100~1丁3日以内出荷黒染の刃!!。堅牢なフルタンクデザイン。ブレード刃厚4mm。背部ギザ刃(セレーション)。背部栓抜き付き。用途アウトドア・薪割り・釣り等に。材質刃部:ステンレス420J2柄:ウォルナット質量(g)195刃長(mm)85
山菜掘り ステン
道刃物工業¥2,198税込¥2,4181本当日出荷球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり用途ガーデニング材質ステンレス全長(mm)約320刃長(mm)約190目盛インチ/mm表示刃幅(mm)40材質(ケース)人工皮革柄長さ(mm)約130材質(柄部)ケヤキ
竹フシ落とし
千吉 金¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷竹細工、竹製品作成時に邪魔になる「竹のフシ」を簡単に取り除くことができます。本鍛造手造り製品のため非常に丈夫。刃先の切れ味も抜群です。丈夫な本樫柄採用。用途竹のフシ落とし用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)170高さ(mm)390質量(g)640奥行(mm)50