絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HARAX(ハラックス)(8)
- タバタ(畜産)(8)
- ヨドノ(6)
- 浅香工業(6)
- 関越工業(6)
- エスコ(5)
- RAVENDO(3)
- CuboRex(3)
- アイモニカ(2)
- アルインコ(1)
- 長谷川工業(1)
- アラオ(1)
- 昭光物産(1)
- 金象(1)
「容量(L)」から絞り込む

一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25色紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)
浅香工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)
浅香工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
金象印 一輪車 3才 深型 プロ
浅香工業(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ
浅香工業(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)
エスコ(1件のレビュー)¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
アルミ一輪車 プラバケット付
HARAX(ハラックス)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
浅香 巾狭一輪車 WB3504
浅香工業¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷一般的な運搬用一輪車の幅が狭いタイプです。バケットが狭いタイプですので、狭い場所などの作業などによく使われます仕様●バケット容量 約38L●積載荷重 60kg●(商品サイズ)フレーム全長 1200mm●全幅 380mm●バケット厚 1.0mm●バケット全長 825mm●バケット幅 340mm●バケット深さ 300mm●材質:スチールアズワン品番65-8912-57
一輪車用ノーパンクタイヤ
アイモニカ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ウレタン芯なのでパンクせず、適当なクッション性があります。用途運搬一輪車用両ねじタイプのノーパンクタイヤです。寸法インチ:13×3.25
一輪車用タチホイル 片ネジ
金象¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
ダンプグリップ 1セット2個入
アラオ¥6,798税込¥7,4781セット(2個)5日以内出荷一輪台車使用時の荷降ろしによる腰・手首の負担を軽減します。持ち方を変えずに荷降ろしが可能です。手締めによる簡単に取り付け。取り外す際も工具不要です。サビに強く長持ちするステンレス製です。用途一輪台車使用時の荷降ろしによる腰・手首の負担の軽減に。質量(kg)1対応径(Φmm)29~32
3才二輪車 空気入
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷質量(kg)14.5容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才二輪車空気入使用車輪330Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
アルミ一輪車 深型バケットタイプ
HARAX(ハラックス)¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
2切 SB型一輪車 エアータイヤ
関越工業¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。仕様積載量(kg):80厚さ(mm)バケット:0.7寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160内容積(L)積載:55
3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ
関越工業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 B型一輪車 エアータイヤ
関越工業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)
[EA520DB-1用] グリップ
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個翌日出荷[EA520DB-1用]グリップ仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
一輪車用ノーパンクタイヤ
昭光物産¥7,998税込¥8,7981セット(4個)8日以内出荷パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。材質発泡ゴム軸径(Φmm)16質量(kg)3.3色シルバー積載荷重(kg)100寸法(Φmm)350
一輪車 BC1100PUR
RAVENDO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100S
RAVENDO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
コンテナ用アルミ電動一輪車 AEC2-11 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷農業用などに使われるコンテナの運搬に最適なアルミ製の電動台車です。狭い農道や通路も通路もすいすい通れる軽量でスリムな車体を作りました。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0305最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
電動一輪車 AEC2-10 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷組み立て済みなので届いてすぐに使えます。重たい運搬作業はこれからは電動台車におまかせしましょう。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0303最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
3切 A型一輪車 エアータイヤ
関越工業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 A型一輪車 ノーパンクタイヤ
関越工業¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
一輪車電動化キット E-cat Kit2
CuboRex¥95,980~税込¥105,578~1セット当日出荷から翌々日出荷E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370色ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
アルミ1輪車
HARAX(ハラックス)¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。材質本体:アルミ合金、バケット:PE長さ(mm)1210幅(mm)535高さ(mm)610容量(L)約58均等荷重(kg)100
アルミ製運搬車
HARAX(ハラックス)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷バケット付アルミ運搬車です。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
3才一輪車 ノーパンク
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300






















![[EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727907-210510-02.jpg)




![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)












![[EA520DB-30用]交換用タイヤ EA520DBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312375-260724-02.jpg)