絞り込み
ブランド
  • ダイニチ工業(77)
  • オーティ・マットー(70)
  • ダイケン(55)
  • 静岡製機(36)
  • スイデン(33)
  • オンダ製作所(30)
  • HOJO(21)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](12)
  • トヨトミ(9)
  • ナカトミ(8)
  • オリオン機械(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • ダイキン工業(4)
  • インターセントラル(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 大阪製罐(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • サンポット(2)
  • FALCON(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイト ダイニチ工業

    スポイト

    ダイニチ工業(44件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種家庭用石油ファンヒーター全般
  • スポイト業務タイプ用 ダイニチ工業

    スポイト業務タイプ用

    ダイニチ工業(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
  • 給油口パッキン ダイニチ工業

    給油口パッキン

    ダイニチ工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
  • オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)

    ダイケン(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
  • オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-50S型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    最高許容圧力(MPa)0.1
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
  • スイデン オプション ホースバンド スイデン

    スイデン オプション ホースバンド

    スイデン
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • 単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m ナカトミ

    単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m

    ナカトミ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    適合IFH-10TP
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
    適合機種SEH 単相200V機種芯数3
  • 灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所

    灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
  • OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    最高許容圧力(MPa)0.1
  • 屋外用灯油タンク(95型) ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)

    ダイケン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
    付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
  • CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
    材質SUS304
  • 灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • ステンレス煙突 曲管90° HOJO

    ステンレス煙突 曲管90°

    HOJO
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善)

    ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式

    YAMAZEN(山善)
    4,690税込5,159
    1個
    4日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
    用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
  • 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善)

    石油ファンヒーター専用キャリー

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。
    用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製グレー
  • 灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • ステンレス煙突 曲管45° HOJO

    ステンレス煙突 曲管45°

    HOJO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • 点火ヒーター トヨトミ

    点火ヒーター

    トヨトミ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
  • ブルーヒーター用本体カバー ダイニチ工業

    ブルーヒーター用本体カバー

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番447-9751適合機種・FM-195F ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
  • 灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 伸縮取付金具 HOJO

    伸縮取付金具

    HOJO
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス寸法(mm)100~153調整範囲(mm)脚:260~395
  • ステンレス煙突 Pトップ HOJO

    ステンレス煙突 Pトップ

    HOJO
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • 防油堤 ダイケン

    防油堤

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    安全性、耐久性に優れた防油堤です。
    適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
  • 屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
  • KCM6013A用タンク Kaz

    KCM6013A用タンク

    Kaz
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合KCM6013A
暖房オプション・交換部品