絞り込み
ブランド
- SANWA(三和電気工業)
- ホーザン(5)
- エスコ(4)
- エドマ(EDMA)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Three Axis(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- FACOM(1)
- SK11(1)

キーストンカッター・コードレスタイプ
SANWA(三和電気工業)¥309,800税込¥340,7801台24日以内出荷作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27
『ニブラー』には他にこんなカテゴリがあります
- ニブラー本体
- ニブラー替刃














![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)