絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • エスコ(6)
  • ホーザン(5)
  • エドマ(EDMA)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • Three Axis(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • FACOM(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーストンカッター・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)

    キーストンカッター・コードレスタイプ

    SANWA(三和電気工業)
    309,800税込340,780
    1台
    24日以内出荷
    作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
    仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニブラー