絞り込み
最大口開き(mm)
  • 450
  • 0~100(1)
  • 0~150(1)
  • 0~200(1)
  • 0~250(1)
  • 0~300(1)
  • 0~450(1)
  • 0~600(1)
  • 100(4)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 115(1)
  • 150(10)
  • 152(3)
  • 300(12)
  • 457(2)
  • 600(10)
  • 900(5)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
全長(mm)
  • 635(1)
  • 652(1)
  • 670(1)
  • 680(1)
  • 715(1)
ブランド
  • ムラテックKDS(2)
  • E-Value(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • trad(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(4)
150(10)
152(3)
300(12)
450
457(2)
600(10)
900(5)
1000(1)
1200(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)ラチェットバークランプ V溝加工角利(角利産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロン材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
大型バークランプ
用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
メタルワークベンチ ムラテックKDSメタルワークベンチムラテックKDS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類バークランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト締付け能力(kg)350幅(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ