絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ベアリングセパレータとは、ベアリングやギアーなどプーラーの爪が入る隙間のない部品を引き抜くために使用する専門工具。割れた皿のような形状をした金属板の雄ネジでベアリングを挟み込むようにして使用します。種類は両雄ネジのナットを交互に締めて引き抜く方式と、スピーダーの雄ネジのみを締め付けて使用する方式の2タイプ。雄ネジの幅を調節することで、異なるサイズのベアリングへの対応が可能です。材質には特殊合金鋼などの金属を使用しています。
商品豆知識
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

ベアリングセパレータ
スーパーツール(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
ベアリングセパレータ
スーパーツール(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
プーラー セパレーターASSY
日平機器¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷隙間がなく通常のプーラー爪が掛からない箇所のベアリング、ギア類抜き取りができます。用途ベアリング・ギア・プーリー類の抜き取りに。仕様H-108用セパレーターのみトラスコ品番147-0132セット内容セパレーター爪2枚・セパレーター用ボルトナット2本材質スチール開口寸法(mm)セパレーター:40~200
ベアリングセパレーター Φ12-75mm用
ハゼット¥38,980税込¥42,8781個60日以内出荷ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
ベアリングセパレーター Φ22-115mm用
ハゼット¥45,980税込¥50,5781個59日以内出荷ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
セパレータープーラーセット
KUKKO(クッコ)¥539,800税込¥593,7801組3日以内出荷スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケースセット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース質量(kg)49
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
セパレーターフォーク
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
ベアリングセパレーターセット
ハゼット¥119,800税込¥131,7801セット60日以内出荷べアリセパレーター・プーラーセットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75
ベアリングセパレーターエクステンション
ハゼット¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
キャラバン用セパレーターASSY
KOTO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。用途自動車用足回り特殊工具
ハイエース用セパレーターASSY
KOTO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。用途自動車用足回り特殊工具
プーラー ベアリングセパレーター
日平機器¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品] ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864467-261027-02.jpg)
![パイロットベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] パイロットベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06850361-261026-02.jpg)






![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)