ベアリングセパレータとは、ベアリングやギアーなどプーラーの爪が入る隙間のない部品を引き抜くために使用する専門工具。割れた皿のような形状をした金属板の雄ネジでベアリングを挟み込むようにして使用します。種類は両雄ネジのナットを交互に締めて引き抜く方式と、スピーダーの雄ネジのみを締め付けて使用する方式の2タイプ。雄ネジの幅を調節することで、異なるサイズのベアリングへの対応が可能です。材質には特殊合金鋼などの金属を使用しています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
ベアリングセパレータ スーパーツールベアリングセパレータスーパーツール(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールBS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊鋼
ベアリングセパレータ スーパーツールベアリングセパレータスーパーツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
セパレータープーラー KUKKO(クッコ)セパレータープーラーKUKKO(クッコ)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールBS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊鋼
フックボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールフックボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
479税込527特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途BS用部品。材質特殊鋼
ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
17-1用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)17-1用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:44213質量(kg)0.16
17-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)17-0用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:17-0質量(kg)0.1
セパレータープーラーセット KUKKO(クッコ)セパレータープーラーセットKUKKO(クッコ)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷から翌日出荷
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
六角ナット(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール六角ナット(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS用部品。材質特殊鋼
18-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)18-0用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:18-0質量(kg)0.17

プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリングセパレータ