ベアリングセパレータとは、ベアリングやギアーなどプーラーの爪が入る隙間のない部品を引き抜くために使用する専門工具。割れた皿のような形状をした金属板の雄ネジでベアリングを挟み込むようにして使用します。種類は両雄ネジのナットを交互に締めて引き抜く方式と、スピーダーの雄ネジのみを締め付けて使用する方式の2タイプ。雄ネジの幅を調節することで、異なるサイズのベアリングへの対応が可能です。材質には特殊合金鋼などの金属を使用しています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
    寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
  • BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊鋼
  • フックボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    フックボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    529税込582特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途BS用部品。材質特殊鋼
  • スピーダー(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    スピーダー(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ12-75mm用

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
  • ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ22-115mm用

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
  • 17-1用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-1用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:44213質量(kg)0.16
  • 17-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-0用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:17-0質量(kg)0.1
  • セパレーターフォーク ハゼット

    セパレーターフォーク

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
    用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
  • セパレータープーラーセット KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
    用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
    用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
  • ベアリングセパレーターセット ハゼット

    ベアリングセパレーターセット

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1セット
    60日以内出荷
    べアリセパレーター・プーラーセットです。
    用途自動車整備、産業機械ベアリング外径(Φmm)12~75仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330
  • ベアリングセパレーター用プーラー ハゼット

    ベアリングセパレーター用プーラー

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ベアリングセパレーターエクステンション ハゼット

    ベアリングセパレーターエクステンション

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
  • キャラバン用セパレーターASSY KOTO

    キャラバン用セパレーターASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • ハイエース用セパレーターASSY KOTO

    ハイエース用セパレーターASSY

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • 六角ナット(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    六角ナット(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途BS用部品。材質特殊鋼
  • 本体(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    本体(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質特殊鋼
  • プーラー ベアリングセパレーター 日平機器

    プーラー ベアリングセパレーター

    日平機器
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
    トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
  • プーラー&セパレーターセット 6PCS BAHCO(バーコ)

    プーラー&セパレーターセット 6PCS

    BAHCO(バーコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8778
  • ベアリングセパレーター BAHCO(バーコ)

    ベアリングセパレーター

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 18-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    18-0用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:18-0質量(kg)0.17
  • 専用機器 ベアリングプーラ RIKEN(理研機器)

    専用機器 ベアリングプーラ

    RIKEN(理研機器)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷

プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリングセパレータ