絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • trad(1)
  • TRUSCO(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ホーザン(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(57)
  • RS PRO(36)
  • アイデアル(IDEAL)(17)
  • フジ矢(12)
  • マーベル(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • KLEIN TOOLS(10)
  • ベッセル(9)
  • JOKARI(9)
  • WEICON(9)
  • ミノル工業(9)
  • エンジニア(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
適合電線(mm2)
  • 0.2~6(1)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 136.5(1)
  • 153(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 175(2)
  • 190(1)
  • 195(5)
  • 220(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ワイヤーストリッパー :「工具」の検索結果

関連キーワード
  • 圧着工具
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,400税込13,640
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコワイヤーストリッパー(ばね付)エスコ
4,130税込4,543
1丁ほか
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
ワイヤーストリッパー(調整付) エスコワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
895税込985
1組(1個)
翌日出荷
連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,610税込9,471
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW)全長(mm)190能力0.03~10.0mm2
ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃 エスコワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
EA580KB-17用ワイヤーストリッパー替刃。
ワイヤーストリッパー(自動調整式)用替刃 エスコワイヤーストリッパー(自動調整式)用替刃エスコ
3,300税込3,630
1個(2個)
翌日出荷
EA580F-11用。
入数(枚)2
VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃 エスコVVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃エスコ
2,200税込2,420
1袋
翌日出荷
EA580EH用替刃。
材質
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
10,700税込11,770
1丁
翌日出荷
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコワイヤーストリッパー(カッター付)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mmアズワン品番65-2149-41関連資料取扱説明書(日本語)(0.32MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
VVF線ストリッパー (2・3心用) エスコVVF線ストリッパー (2・3心用)エスコ
3,910税込4,301
1丁
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマーアズワン品番65-2149-40
[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10アズワン品番64-7874-14
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
20,600税込22,660
1丁
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180アズワン品番64-7874-13能力(mm2)0.08~16
0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)エスコ
10,600税込11,660
1丁
翌日出荷
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216アズワン品番64-7874-11関連資料取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ0.005-0.14平方mm マイクロストリッパーエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125アズワン品番64-2232-65能力(mm2)0.005~0.14
13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパーエスコ
7,190税込7,909
1本
翌日出荷
内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨きアズワン品番64-2232-64
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
28,000税込30,800
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコAWG20-10 ワイヤーストリッパーエスコ
28,000税込30,800
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)アズワン品番64-2232-57
4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
28,000税込30,800
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-56能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1.5-6.0平方m  ワイヤーストリッパー エスコ1.5-6.0平方m ワイヤーストリッパーエスコ
28,000税込30,800
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-55能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー エスコ0.25-1.3mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-53
0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-52
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパーエスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
仕様能力(単線):0.65~2.6mm全長(mm)220アズワン品番64-2232-51
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
2,480税込2,728
1丁
翌日出荷
22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6アズワン品番64-2232-40
0.125-0.25mmワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ0.125-0.25mmワイヤーストリッパー(光ファイバー用)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
用途グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に全長(mm)130能力二次被覆:直径0.25mm 一次被覆:直径0.125mm
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパーエスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
175mm ワイヤーストリッパー エスコ175mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JA-175
200mm ワイヤーストリッパー エスコ200mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JA
175mm ワイヤーストリッパー エスコ175mm ワイヤーストリッパーエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682J-175
150mm ワイヤーストリッパー エスコ150mm ワイヤーストリッパーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682J-150
8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパー エスコ8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WG
0.8-2.6mm2   ワイヤーストリッパー エスコ0.8-2.6mm2 ワイヤーストリッパーエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580SA
0.08-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ0.08-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580MB-3A
1.5mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ1.5mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580MB-1A
0 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(G付/磨き) エスコ0 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(G付/磨き)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KC-4
0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KB-2

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら