絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 32
  • 3(7)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 22(10)
  • 25(10)
  • 28(23)
  • 30(7)
  • 34(10)
  • 35(10)
  • 37(6)
  • 38(16)
  • 42(34)
  • 45(6)
  • 48(14)
  • 50(23)
  • 60(10)
  • 63(16)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(2)
  • カクダイ(1)
  • ベストツール(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • HASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
  • DeniMan(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • はくでん(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター パイプ用 モノタロウチューブカッター パイプ用モノタロウ(262件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツールチューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】スーパーツール(39件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃TCC 105E
ベアリング装備チューブカッター スーパーツールベアリング装備チューブカッタースーパーツール(32件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツールステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)スーパーツール(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
ベアリングチューブカッター スーパーツールベアリングチューブカッタースーパーツール(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)仕様標準替刃GFC-111NCトラスコ品番416-2676全長(mm)130質量(g)261肉厚(mm)3
パイプカッターPro. SK11パイプカッターPro.SK11(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツールチューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)スーパーツール(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チューブカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
質量(g)200
塩ビパイプカッター はくでん塩ビパイプカッターはくでん
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
BEST パイプカッター ベストツールBEST パイプカッターベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
パイプカッター カクダイパイプカッターカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-6497-44
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター スーパーツール黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッタースーパーツール
4,398税込4,838
1個
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)スーパーツール(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)チューブカッタMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
黒の匠 チューブカッター スーパーツール黒の匠 チューブカッタースーパーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)74
パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
パイプカッター DeniManパイプカッターDeniMan
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。全長(mm)135質量(g)270刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~32
コルゲートパイプカッターストリッパーツキ KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)46
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッタースーパーツール
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm) GAONA(ガオナ)ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)GAONA(ガオナ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-5158-29
フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ ミニ32NREX(レッキス工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~32質量(g)220回転半径(mm)90(20A切断時)
パイプカッター HASCOパイプカッターHASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
チューブカッタ42PLプラス ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ42PLプラスローテンベルガー(ROTHENBERGER)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
被覆銅管用 リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)仕様リーマ付付属品替刃1枚トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
配管カッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら