絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
293件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • チューブカッタ KTC

    チューブカッタ

    KTC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法W(mm)42
  • 黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター スーパーツール

    黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター

    スーパーツール
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
  • 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
    用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
  • キャピラリーチューブカッタ A-Gas Japan

    キャピラリーチューブカッタ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます
    全長(mm)135
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
  • パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター替刃 替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
  • 油圧ホースカット&インサートツール ParkTool(パークツール)

    油圧ホースカット&インサートツール

    ParkTool(パークツール)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
  • コンスタントスイングカッタ 150 RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150

    RIDGID(日本エマソン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • チューブカッタ 101-J RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 101-J

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
    トラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
  • フレキチューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フレキチューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。 アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。 MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
    用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
  • ロースライスコンパクトチューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースライスコンパクトチューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
    質量(g)230
  • チューブカッタ REX(レッキス工業)

    チューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
    トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
    トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • チューブカッター パイプ用 はくでん

    チューブカッター パイプ用

    はくでん
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。
    材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • キャピラリーチューブカッター エスコ

    キャピラリーチューブカッター

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個(1個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA202AB-1材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:3.18~4.76(1/8”~3/16”)
  • 替刃 (EA202BA用) エスコ

    替刃 (EA202BA用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    仕様EA202BA-11用替刃
  • パイプカッターミニ trad

    パイプカッターミニ

    trad
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • チューブカッター EA203SAシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203SAシリーズ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
  • スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃 アークランズ

    スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃

    アークランズ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途パイプカッターSP-2用替刃材質本体:HSS、SKH9(SKH51)シルバー本体本体JAN(ステンパイプカッターSP-2):4904781265077素材HSS入数2枚
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • ドレンマルチくん用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん用替刃

    Nekia
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷
    用途断熱ドレン、VP、PEトラスコ品番467-4848適合本体775JPNRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
  • チューブカッター TC-3-K 替刃 潤工社

    チューブカッター TC-3-K 替刃

    潤工社
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    チューブカッター TC-3用替刃
    トラスコ品番383-6749適合本体TC-3入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用

    Nekia
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
  • ドレンマルチくん750JPN用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん750JPN用替刃

    Nekia
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9211適合機種750JPN切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンマルチくん742JPN用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん742JPN用替刃

    Nekia
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9212適合機種742JPN切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチパイプカッター

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
  • 9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)

    9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    質量(g)8名称ブレードサイズ(mm)27×11
  • 9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)

    9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
    全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
  • E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)

    E-3495 チューブカッターカエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、銅、被覆銅管用
  • 1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入 ジーエルサイエンス

    1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(3枚)
    当日出荷
    1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
    仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター