絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- ネグロス電工(20)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- 泉精器製作所(6)
- RS PRO(5)
- WORK MASTER(4)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 未来工業(2)
- カクタス(2)
- JAPPY(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- Wera(1)
- ノーブランド(1)
- ワゴジャパン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
- iHelp(1)

タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ)
スーパーツール¥61,980税込¥68,1781台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。トラスコ品番689-2810材質特殊鋼寸法L(mm)150寸法H(mm)290基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)45寸法H2(mm)67
タテ吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・m・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1891材質特殊鋼幅(mm)152高さ(mm)310寸法L(mm)152寸法H(mm)310基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)85寸法H2(mm)69
タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。トラスコ品番686-1888材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)210寸法L(mm)108寸法H(mm)210基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)1~19寸法D(mm)54寸法H2(mm)85