絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: カッターナイフ

475件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • カッターナイフ(ハードカッター) タジマツール(TJMデザイン)

    カッターナイフ(ハードカッター)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    強力ネジ式ロック。滑りにくいエラストマー樹脂製グリップ。特厚ブレードホルダー(1mm厚)。刃が滑り出さないピッチ送り方式
    用途超厚物切断用トラスコ品番377-1857色レッド質量(g)120適合替刃・カッター替刃 特大製品質量(g)120
  • メタル S ムラテックKDS

    メタル S

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    使いやすいスリムなメタルボディ。セフティロック付。
    トラスコ品番853-3957色シルバー質量(g)25
  • カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ)

    カッター9mm6連発

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。 。自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。 。カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。 。市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。
    用途紙・布・革などの切断作業仕様カートリッジ式6連発本体寸法(mm)33×142×18
  • オルファオールメタルセーフティカッターC オルファ

    オルファオールメタルセーフティカッターC

    オルファ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    金属探知機に反応しやすい磁性のあるステンレス材を使用しています。
    TGK品番1-2624-1601寸法(幅W×長さL)(mm)21×135
  • 電工ナイフ&電工カッターセット 専用ホルダー付き SHARK SAW

    電工ナイフ&電工カッターセット 専用ホルダー付き

    SHARK SAW
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    電線の被膜剥ぎに特化 。ハマグリ刃形状で滑らかに切れる 。日本刃付け 。握りやすいグリップ 。1丁1役のカッター+引き廻し鋸 。作業に応じて別々に使える専用ホルダー付き 。現場でのボード加工等に便利 。電工ドライバーも収納可能
    用途電線の被膜剥ぎに 。ベニヤ・石膏ボード等の窓開け切断に付属品●電工ナイフ×1 ●電工ナイフ専用ホルダー×1 ●電工カッター×1 ●電工カッター専用ホルダー×1(ベルトループ別途付属)材質●電工ナイフ 刃部:炭素鋼 ハンドル:ABS樹脂+TPR ホルダー:PP+PVC ●電工カッター 刃部:炭素鋼 ハンドル:ABS樹脂+TPR ホルダー:PP+PVCサイズ(mm)(取付け可能ベルト)幅:50以内 厚さ:4以内
  • 電工ナイフ 専用ホルダー付き SHARK SAW

    電工ナイフ 専用ホルダー付き

    SHARK SAW
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    電線の被膜剥ぎに特化 。ハマグリ刃形状で滑らかに切れる 。日本刃付け 。重量バランスにこだわった握りやすいグリップ
    用途電線の被膜剥ぎに付属品●電工ナイフ×1 ●電工ナイフ専用ホルダー×1
  • ブラックエッジカッター L型オートロック式 TAKAGI(高儀)

    ブラックエッジカッター L型オートロック式

    TAKAGI(高儀)
    ¥199税込¥219
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチでスムーズに出し入れできるオートロック
    用途紙などのカット作業に材質本体:ABS 付属刃:SK-5
  • カッターナイフ(GOOD TOOLS) コクヨ

    カッターナイフ(GOOD TOOLS)

    コクヨ
    ¥359税込¥395
    1本
    翌々日出荷
    使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。一般的な小型刃を搭載していながらコンパクトなボディなので、しっかり使えて携帯もしやすいです。刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃です。刃をしっかり固定するオートロック機能付きです。
    材質刃:炭素鋼、ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM刃幅(mm)9寸法(幅W×長さL)(mm)22×119機能オートロック機能付き
  • 檜カッターナイフ サイプレスジャパン

    檜カッターナイフ

    サイプレスジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    日本産ヒノキ材から作ったカッターです。木の柔らかさが手にしっくりくる感触で、使い込めば檜の色も個性的に変化するので楽しみです。
    寸法(mm)箱:80×150×60H質量(g)15サイズ(mm)20×128×13H素材国産ヒノキ材/スチール/樹脂
  • エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶 EFFORT(エホート)

    エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶

    EFFORT(エホート)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
    用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色抹茶
  • エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル EFFORT(エホート)

    エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル

    EFFORT(エホート)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
    用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色キャラメル
  • 精密作業用カッター レピア(REPIA) エスディアイ

    精密作業用カッター レピア(REPIA)

    エスディアイ
    ¥879税込¥967
    1個
    5日以内出荷
    独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。
    用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
  • 精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ

    精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ

    エスディアイ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。
    用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
  • セキュプロ マーテゴ NO.122001 martor

    セキュプロ マーテゴ NO.122001

    martor
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱
    5日以内出荷
    【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUPRO MARTEGO(122001)。
    用途梱包テープ、段ボール箱、PPバンド、ストレッチフィルムなど使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 92/工業用ブレード 番号92)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 192/工業用ブレード 番号192)
  • EDCポケットナイフ Slice(スライス)

    EDCポケットナイフ

    Slice(スライス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
    付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターナイフL型500G エヌティー

    カッターナイフL型500G

    エヌティー
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。
    用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • 職専カッター 大 ネジロック 貝印

    職専カッター 大 ネジロック

    貝印
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
    用途床材を切る適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
  • フィットカッター CUSTOM KOBO

    フィットカッター

    CUSTOM KOBO
    ¥199税込¥219
    1個
    翌日出荷
    フィットするラバー付きハンドル!。替刃2枚付き
    材質ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)80材質(刃)ステンレス
  • カッター BOSCH(ボッシュ)

    カッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
    用途紙、布、革などの切断セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23刃幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • オルセラカッターL替刃 フォーエバー

    オルセラカッターL替刃

    フォーエバー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
    用途OL-Lカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付、刃部:ジルコニアセラミック(折り目付)入数1枚刃渡り(mm)60×11.5×0.8
  • オルセラカッター替刃 フォーエバー

    オルセラカッター替刃

    フォーエバー
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。
    用途OLカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付材質(刃)ジルコニアセラミック(折り目付)
  • 収納式ミニユーティリティナイフ BAHCO(バーコ)

    収納式ミニユーティリティナイフ

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1929
  • ブレードカッターナイフ BAHCO(バーコ)

    ブレードカッターナイフ

    BAHCO(バーコ)
    ¥749~税込¥824~
    1丁
    翌々日出荷から75日以内出荷
  • 18mmエルゴユーティリティナイフ BAHCO(バーコ)

    18mmエルゴユーティリティナイフ

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番383-0249
  • カッターナイフ ハゼット

    カッターナイフ

    ハゼット
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-4845
  • プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
    用途紙、布、革などの切断付属品ナイフ、替刃計3枚材質アルミニウム/ABS質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
  • カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥369税込¥406
    1パック(10枚)
    当日出荷
    大型カッターナイフ用替刃です。
    トラスコ品番196-1322タイプ大入数(枚)1パック:10刃幅18mm刃厚(mm)0.5ケースブリスターパック入
  • 替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE martor

    替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE

    martor
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    セーフティカッター用替刃です。刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。
    トラスコ品番396-3840適合本体116006・625001・10130610・10150610・52500410材質合金工具鋼幅(mm)19全長(mm)40刃厚(mm)0.63
  • セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor

    セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ

    martor
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
    トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C
  • セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 martor

    セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付

    martor
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
    トラスコ品番161-2122材質ナイロン幅(mm)68全長(mm)215サイズL
  • 激厚0.6 エヌティー

    激厚0.6

    エヌティー
    ¥719税込¥791
    1個
    6日以内出荷
    作業を安定させるブレない0.6mm厚刃。オートロックタイプ。
    色サンドベージュタイプオートロック規格L形刃厚(mm)0.6
  • プロフェッショナルナイフカッターセット BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフカッターセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
    用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
  • ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 Slice(スライス)

    ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式

    Slice(スライス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
    用途カッターナイフ寸法(mm)167.00×63.00×19.50色ブラック材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール質量(g)73材質(刃)セラミック
  • スーパーセーフ カートンオープナー Slice(スライス)

    スーパーセーフ カートンオープナー

    Slice(スライス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応しております。 10477は、人差し指でオレンジ色のボタンを押し、ブレードガードを解除し、本体を裁断面に押し下げ、引っ張ってカットします。 本体を裁断面からはなすとブレードガードが出てくるので、うっかり手が滑っても怪我の危険性が少なく、安全にお使いいただけます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左/右利き兼用となります。
    用途カッターナイフ寸法(mm)90×90×25材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)82材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)12±0.2
  • セーフティカッター SECUNORM 300 martor

    セーフティカッター SECUNORM 300

    martor
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
    用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用トラスコ品番207-1914全長(mm)143質量(g)520刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8363-55適合替刃65232
  • カッターナイフLネジロック SK11

    カッターナイフLネジロック

    SK11
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
    用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
  • カッターナイフ L型 KENOH

    カッターナイフ L型

    KENOH(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    よく使うカッターナイフL型タイプ汎用品。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。サイズ大質量(g)40規格L型
  • ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル A.T.FIELD

    ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル

    A.T.FIELD
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
    付属品ロックキー色パープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
  • ドラゴングリップオート ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート

    ムラテックKDS
    ¥419税込¥461
    1丁
    当日出荷
    エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂色黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • セーフティーカッター SECUNORM HANDY martor

    セーフティーカッター SECUNORM HANDY

    martor
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。スチール製で非常に頑丈です。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
    トラスコ品番161-2145全長(mm)100質量(g)35刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃45145
カッターナイフ