絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 3M(スリーエム)(5)
- BAHCO(バーコ)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- martor(47)
- NT(8)
- NTカッター(54)
- PLUS(プラス)[文具](10)
- SK11(10)
- Slice(スライス)(20)
- エスコ(15)
- エスディアイ(6)
- オルファ(76)
- コクヨ(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- デザインフィル(ミドリ)(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- フォーエバー(10)
- ムラテックKDS(43)
- 貝印(13)
- ブランドをもっと見る
色
全長(mm)
11ページ目: カッターナイフ
商品豆知識
「種類」から絞り込む

エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色チョコレート
セキュノーム 175 NO.175001
martor¥899税込¥9891箱5日以内出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 175(175001)。用途バリ取り、梱包テープ、段ボール箱、PPバンドなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)31寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 45/工業用ブレード 番号45)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 145/工業用ブレード 番号145)
フィットカッター
CUSTOM KOBO¥219税込¥2411個翌日出荷衝撃に強いゴムカバー付材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
スナップオフナイフ
Hultafors(ハルタホース)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9955セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)220色赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
スナップオフナイフ替刃
Hultafors(ハルタホース)¥1,998税込¥2,1981セット(12枚)翌日出荷3枚1セットでマガジンに収納されています。4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できます。収納ケースで安全に刃を折割る事も可能です。収納ケースは中身が確認でき、残りの替え刃枚数を確認できます。収納ケースは使い終えた刃の収納用としても活用できます。用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9954適合本体389240/389340材質合金特殊鋼全長(mm)100刃長(mm)100刃厚(mm)0.5
カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
カッターナイフ替刃(ケース付)
エスコ¥335税込¥3691箱(10枚)翌日出荷大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
カッターナイフ替刃
エスコ¥820税込¥9021箱(25枚)翌日出荷耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
カッターナイフ替刃
エスコ¥1,590税込¥1,7491箱(20枚)翌日出荷切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。![[厚物用]セーフティカッター(スプリング式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273536-251023-02.jpg)
[厚物用]セーフティカッター(スプリング式)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
フロントチェンジ01
四国度器(SKK)¥699税込¥7691個翌日出荷カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!ロックオートロック
フロントチェンジ02
四国度器(SKK)¥629税込¥6921個8日以内出荷カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時のダイヤル回転数を約4分の1に短縮!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!ロックダイヤルロック![365742)カッターナイフ S CU-103 イエロー10本 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46159236-231005-02.jpg)
365742)カッターナイフ S CU-103 イエロー10本
PLUS(プラス)[文具]¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷カラフルでシンプルなカッターナイフです。ストラップ穴付ストラップはついておりません。トラスコ品番196-7498材質本体:ABS樹脂、スライダ:POM色イエロータイプオートロック式刃幅(mm)9.2刃厚(mm)0.4適合替刃CU-201、CU-203
カッターナイフ”L型”550
NT¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷大き目のグリップを採用しています。 ネジ固定式スライドです。 紙箱入り商品です。用途厚物切り作業用です。トラスコ品番853-3929材質本体:ABS、刃:合金工具鋼(SKS81)タイプねじロック式刃厚(mm)0.45
セーフティーカッター SECUNORM PROFI
martor¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷金属センサー探知可能タイプです。刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番247-7433材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154刃厚(mm)0.5適合替刃7940、17940
”ドラゴングリップ” オートロック
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0671材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165色白タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフ
Slice(スライス)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。用途カッターナイフ寸法(mm)155.00×32.00×23.00色シルバー材質(本体)アルミニウム合金質量(g)77.00材質(刃)セラミック
シートカッターSECUMAX POLYCUT MDP
martor¥5,998税込¥6,5981箱(10丁)当日出荷金属センサー探知可能タイプです。 シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。 開梱時に中身を傷つけません。 底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。 刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。 使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。 ドイツ製で最高品質です。用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番207-1814長さ(mm)76.1幅(mm)3全長(mm)76.1材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼高さ(mm)45.1質量(g)104刃厚(mm)0.3アズワン品番64-8326-28適合替刃替刃交換不可
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)
ムラテックKDS¥399税込¥4391丁当日出荷ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール色黒質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
ペンサンダー 初号機モデル
A.T.FIELD¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂色パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
カッターナイフカートリッジA
NT(1件のレビュー)¥479税込¥5271丁当日出荷”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。用途デザイン・精密作業用。トラスコ品番137-5905全長(mm)151材質/仕上本体:ABS樹脂色黄質量(g)36刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P
ドラゴングリップオート
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂色黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH




















![[厚物用]セーフティカッター(スプリング式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273536-251023-02.jpg)


![365742)カッターナイフ S CU-103 イエロー10本 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46159236-231005-02.jpg)