絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(7)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(50)
- 400~450未満(59)
- 450~500未満(34)
- 500~550未満(24)
- 550~600未満(25)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- レザーソー(92)
- Silky(ユーエム工業)(77)
- SK11(53)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(49)
- アルス(34)
- エスコ(31)
- 角利(角利産業)(29)
- 石鋸工業(27)
- BIGMAN(ビッグマン)(23)
- 浅香工業(21)
- E-Value(20)
- 現場屋(16)
- バクマ工業(15)
- Strong Tool(15)
- ナカヤ(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 河部精密工業(KSK)(12)
- 木島精工(11)
- 岡恒(9)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 片刃鋸
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む

ゼットソー Vハンディ200 大工目
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。仕様本体全長(mm)490質量(g)223ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
替刃式折畳鋸(金属用)
角利(角利産業)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。トラスコ品番836-4223材質刃:炭素工具鋼 SK85質量(g)230折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
パイプ柄 穴明ショベル 丸形
浅香工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
ツルギカーブ 右利き用 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。用途剪定・間伐・枝打ち
レザーソー導突鋸
レザーソー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌々日出荷究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。用途一般木材・合板・集成材・竹細工質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
ジーティーソー165
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー全長(mm)280質量(g)188ピッチ(mm)0.95刃長(mm)165板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)165
スマートソー パイプ切り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作ピッチ(mm)24P/インチ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体
河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。トラスコ品番361-7491全長(mm)380質量(g)140ピッチ(mm)10山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
ザクザク切れる手曲鋸
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
現場屋 折込鋸 枝切用
石鋸工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。用途枝切、生木剪定用。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.7折込可使用時寸法(mm)170刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
ハンディ200仕上げ用
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
めばえネクスト(剪定)本体
Silky(ユーエム工業)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!。独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり
龍宝丸(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂刃数24質量(g)約230表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7折込折りたたみ式使用時寸法(mm)440×50×20刃先処理衝撃焼き入れ折りたたみ寸法(mm)240×40×20
自力折込鋸
藤長¥699税込¥7691本当日出荷収納・携帯に便利な折込式です。折込式なので刃を保護でき安全で、収納にも便利です。用途一般木材の切断作業。材質刃:SK-6、柄:サクラ材折込折込式刃渡り(mm)180
ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm
ピラニア・ツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.3
鋸鎌 左利き
千吉¥619税込¥6811個当日出荷抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。左利き用です。用途鋸鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー全長(mm)330タイプ左利き刃長(mm)160
導付鋸 塩ビ、プラ用
石鋸工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。用途塩ビ切断、プラスチック切断に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
ガンファイター 300
Silky(ユーエム工業)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40使用時寸法(mm)470×110×17切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
土切りしやすい鋤ショベル
浅香工業(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185
現場屋 折込鋸 万能
石鋸工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン全長(mm)170ピッチ(mm)2.5刃長(mm)120板厚(mm)0.8折込可使用時寸法(mm)170切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
ビッグボーイ 荒目
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚ほか当日出荷山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数7枚目/30mm
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
ゼットソー ハンドル
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265


















































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)