カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HIT(ヒット)(78)
- KEIBA(7)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- M-Creative(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- PICUS(大洋精工)(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- SK11(10)
- TRUSCO(14)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- アーム[作業工具](17)
- エスコ(85)
- ヒット商事(8)
- フジ矢(11)
- モトコマ(8)
- 土牛(34)
- 室本鉄工(13)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(94)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(37)
- 350~400未満(19)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(38)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(35)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(18)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
専用カッターとは、針金などの線材や軟質材などの切断に使用される小型のカッターです。質量140gの小型軽量タイプもあります。下刃が鋭角のカッターは、刃角度がよく、狭い隙間に差し込めるので効率のよい作業が可能です。鉄板をはじめ、ブリキ板、梱包用帯鉄などの切断に適しています。軟材切断用のカッターは、切断面が美しいことが特徴。アタッチメントを受け部に取り付けることで、直角切りや45度の斜め切りなどの角度切りも可能です。
商品豆知識

ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
倍力ワイヤークランプカッター
トップ工業(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。トラスコ品番311-4309全長(mm)185質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
オールステンミニカッター
土牛(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
ミゼットカッタースペシャル
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
メリーカッタ(強力タイプ)
室本鉄工(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷強力タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
スーパーカッター
スーパーツール(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。用途鉄線・ピアノ線の切断に。トラスコ品番368-4474全長(mm)215質量(g)290切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
メリーカッタ(小型軽量タイプ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷小型軽量タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1574種別カッター全長(mm)195質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
ワイヤークランプカッター
スリーピークス(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃
PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)260硬度Hv1600以上呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
シノ付カッター
土牛(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
ワイヤーカッター WC1-190
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!用途ワイヤーロープの切断に最適です。トラスコ品番369-4461寸法(mm)190質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
ミニクリッパー
trad(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
鍛造ハンディクリッパー
フジ矢¥4,898税込¥5,3881本当日出荷国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215色ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
ステンレス製ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。材質(刃部)ステンレス全長(mm)215質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
アルミボルトクリッパー
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。JIS規格JIS B4643JQ0307057![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)
ボルトクリッパー HAタイプ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から翌日出荷土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









































![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)

![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)