絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(5)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(6)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1200未満(5)
- 1200~1400未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
再生紙使用マーク適合(32)
特価

ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
ポケットアンギュラカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刃先に角度の付いたポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRC48硬線)6再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥8,398税込¥9,2381丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5再生紙使用マーク適合
ワイヤーカッター(アルミハンドル)
HIT(ヒット)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
ワイヤーカッター(据置き式)
HIT(ヒット)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
ポケットアンギュラカッター アルミハンドル
HIT(ヒット)¥2,898税込¥3,1881丁4日以内出荷ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様用途針金、番線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁欠品中付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥7,998税込¥8,7981丁4日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC750H質量(g)1460RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC300H質量(g)260RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
鋼線クリッパーシルバー替刃
HIT(ヒット)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から5日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。仕様被切断材HRC48以下RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス専用ズンギリカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番814-5276材質ヘッド部・特殊合金鋼、ハンドル部・スチールパイプ全長(mm)740質量(kg)4.14
ワイヤーカッター
HIT(ヒット)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷切断面がバラけにくく美しいです。用途ワイヤー切断に。全長(mm)1058質量(g)8500切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16