絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- フクビ化学(60)
- 積水樹脂プラメタル(56)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- 東リ(38)
- ウッドワン(38)
- 朝日ウッドテック(38)
- ノダ(28)
- 永大産業(27)
- 森田アルミ工業(22)
- INAX(LIXIL)(18)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- dialon(ダイアロン)(16)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- ハイテクウッドプラス(11)
- ケージーパルテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: 造作材
商品豆知識

ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用)
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
メタカラーSK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
リフォーム框(ラシッサDフロア用) 2mタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷から9日以内出荷適合ラシッサ Dフロアセット内容リフォーム框1本、下地材2枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000寸法(mm)100×170×2000![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB
タジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)75
スッキリ見切13
フクビ化学¥529~税込¥582~1本ほか3日以内出荷その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。長さ(m)2.5色アイボリー
不燃Rコーナー12S15R
フクビ化学¥1,998~税込¥2,198~1本ほか3日以内出荷住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。長さ(m)2.5
アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材
森田アルミ工業¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立。樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。直線部材です。定尺寸法のL1950mm。現場でのカットが可能です。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース×2、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)長さ(mm)1950
リリカラソフト巾木
リリカラ¥4,998~税込¥5,498~1ケース(25枚)4日以内出荷から9日以内出荷用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格巾909mm×全厚1.7mm機能抗菌防汚![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)
ディバイドエッジコーナー コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,698~税込¥4,068~1箱(2本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
クイックジョイナー コーナー用ジョイナー
シンコール¥869税込¥956特価1本当日出荷壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)8×8防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,698税込¥4,0681組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,298~税込¥6,928~1組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み適合厚さ(mm)(床材)8~12.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロス目地
フクビ化学¥1,198~税込¥1,318~1本ほか3日以内出荷部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。長さ(m)2.8色ミルキーホワイト
F見切
フクビ化学¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
キューモール 木製モールディング
R・dot・S¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650














![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)











![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)







![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)