絞り込み
エコロジープロダクト
窓枠とは、窓ガラスやサッシなどを囲ってる枠のことです。建材・エクステリア資材で、MDFとの合板になっています。MDFとは木材を繊維状に解してから接着剤などで板状にした繊維板です。板の表面をオレフィンシートでカバーすることにより、すり傷や衝撃などに強くなるよう工夫されている窓枠がほとんど。カーテンレールなどを取り付ける場合はビスを打った時に割れてきてしまうことがあるため、強度を確認してからにしましょう。
「長さ(mm)」から絞り込む

窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998~税込¥6,598~1箱(2本)5日以内出荷から9日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,298~税込¥6,928~1箱(2本)5日以内出荷から14日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
リフォーム用窓枠
ウッドワン¥9,498~税込¥10,448~1本7日以内出荷窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。寸法(mm)35.5×156×2400付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ長さ(mm)2400
窓枠A型
ウッドワン¥9,798~税込¥10,778~1セット(2本)5日以内出荷窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。長さ(mm)3900![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,798~税込¥9,678~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 窓枠木口部材
DAIKEN(旧:大建工業)¥1,898税込¥2,0881箱(10本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)21幅(mm)20厚さ(mm)2タイプ裏面粘着テープ付き基材樹脂
造作部材 ハピア 窓枠調整式
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64384174-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式
DAIKEN(旧:大建工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 窓枠木口シート
DAIKEN(旧:大建工業)¥1,698税込¥1,8681箱(40本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)20幅(mm)21厚さ(mm)0.5タイプ裏面粘着テープ付き







![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)



![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)




![造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64384174-240412-02.jpg)