絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- フクビ化学(60)
- 積水樹脂プラメタル(56)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- 東リ(38)
- ウッドワン(38)
- 朝日ウッドテック(38)
- ノダ(28)
- 永大産業(27)
- 森田アルミ工業(22)
- INAX(LIXIL)(18)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- dialon(ダイアロン)(16)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- ハイテクウッドプラス(11)
- ケージーパルテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: 造作材
商品豆知識

F見切(目透し)
フクビ化学¥499~税込¥549~1本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。長さ(mm)1820色シロ
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
ノダ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
薄型巾木
ウッドワン¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メタブライトMB コーナー材
積水樹脂プラメタル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105269-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)5~7![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103984-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥7,398税込¥8,1381本(2m)3日以内出荷用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBA
タジマ(田島ルーフィング)¥4,598~税込¥5,058~1巻(25m)5日以内出荷用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など長さ(m)25高さ(mm)60
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。長さ(mm)2700×8R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
ステン笠木 SUS304ヘアーライン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷ステンレス製の笠木金物です。長さ(m)4材質ステンレスSUS304寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
クロスフリーJF3N
フクビ化学¥999~税込¥1,099~1本ほか3日以内出荷建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。 取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。 パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。長さ(m)2.5色ミルキーホワイト
【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材
森田アルミ工業¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷★長さ寸法オーダーカット(1mm単位※100mm~3940mm)です。一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立。樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース(L=1950以上の場合は1、L=1950以上の場合は2)、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)サービス分類オーダー・加工
ロング巾木
東リ¥5,498税込¥6,0481ケース(25m)4日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。高さ(mm)40長さ(m)25機能巾木防汚、抗菌質量(kg/巻)2.5![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998~税込¥6,598~1箱(2本)5日以内出荷から9日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,298~税込¥6,928~1箱(2本)5日以内出荷から14日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998税込¥9,8981箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)24厚さ(mm)24
造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998税込¥3,2981箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)24厚さ(mm)24
造作部材 ハピア 薄型巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
アルミ複合建材 メタカラー 巾木
ハイロジック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します色HL(ヘアライン)
インターフィット T型床見切り
朝日ウッドテック¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から5日以内出荷ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。用途床見切り長さ(mm)910幅(mm)25厚さ(mm)15.8
















![床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105269-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103984-200813-02.jpg)















![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)