絞り込み
刃長(mm)
- 70(1)
- 130(1)
- 170(1)
- 210(6)
- 240(4)
- 270(6)
- 300(5)
- 330(2)
- 375(1)
- 380(1)
- 420(1)
ピッチ(mm)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 3.7(2)
- 4.2(1)
ブランド
- Silky(ユーエム工業)
- モノタロウ(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(65)
- レザーソー(44)
- エスコ(40)
- SK11(39)
- SHARK SAW(27)
- 石鋸工業(26)
- バクマ工業(20)
- アルス(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- 木島精工(15)
- 角利(角利産業)(14)
- ナカヤ(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 河部精密工業(KSK)(7)
- 現場屋(7)
- カクダイ(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ヤヨイ化学(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃長(mm)」から絞り込む
130(1)
170(1)
210(6)
240(4)
270(6)
300(5)
330(2)
375(1)
380(1)
420(1)

ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ガンファイター270 替刃
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
ポケットボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途アウトドア、大工、剪定
ゴムボーイカーブ万能目 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
ゴムボーイカーブ荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。用途剪定目数8枚目/30mm
ガンファイター 300 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
ガンファイター カーブ 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
ハヤテ(ブレード)
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。種別替刃質量(g)220収納時寸法(mm)515×95×1.8切り幅(mm)1.75刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
めばえネクスト 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。用途生木の剪定・枝打ち種別替刃質量(g)55使用時寸法(mm)270×40×1.4切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
フォレスター380 替刃
Silky(ユーエム工業)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。 さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。 樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。種別替刃質量(g)190収納時寸法(mm)505×95×1.8切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)380目数7.5枚目/30mm
ハヤテ(鎌刃)
Silky(ユーエム工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。種別替刃質量(g)60収納時寸法(mm)80×75×2.6刃渡り(mm)70目数6.5枚目/30mm




















![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)