絞り込み
ブランド
- BERGEON
- MKS(明工舎)(52)
- SEIKO治工具(35)
- サンニシムラ(24)
- DELTA[腕時計](10)
- エスコ(8)
- トップウェル(8)
- HOROTEC SA(8)
- バンビ(4)
- シチズン(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- ANEX(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- E-Value(1)
- 光陽社(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- ベッセル(1)
- エッシェンバッハ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

バネ棒外し極細
BERGEON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
BERGEONステンレスドライバー用替先のみ2本入
BERGEON¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷No.30081系ドライバーの先端替先です。硬化ステンレス鋼 HRC:54。2本入
スクラッチブラシペン(細)
BERGEON¥4,898税込¥5,3881本当日出荷先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
時計ベルト用メジャー
BERGEON¥6,898税込¥7,5881枚欠品中円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
MOEBIUSクロック用オイル
BERGEON¥4,198税込¥4,6181個(20mL)欠品中動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
スクラッチブラシペン(太)
BERGEON¥4,398税込¥4,8381本当日出荷先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付
BERGEON¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。付属品【標準付属替先】2本付
バネ棒用工具
BERGEON¥63,980税込¥70,3781個当日出荷本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を。10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°。に切替えてネジで刃先を固定が可能。長さ(mm)95質量(g)50先端厚さ(mm)0.33先端幅(mm)1.3
バネ棒用工具No.6825用替先(細)
BERGEON¥6,198税込¥6,8181本8日以内出荷バネ棒用工具No.6825用の先端刃先別オプション商品です。先端厚さ(mm)0.23先端幅(mm)1.1
ロディコ30個入
BERGEON¥39,980税込¥43,9781セット(30個)当日出荷クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。質量(g)1160
オイラー4本セット
BERGEON¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm寸法(mm)80×60×15質量(g)21
自動オイラーグリーン
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
自動オイラーグリーン用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7720-5用の交換用先端針です。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
自動オイラーレッド
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
ロディコプレミアム
BERGEON¥2,198税込¥2,4181個欠品中高い吸収力を持った粘度状クリーナー。対象物におしあてて塵・ホコリ等を除去します。油分に溶けにくいです。用途:塵・ホコリ・磁粉などの除去質量(g)35サイズ(mm)75×25×15
回転台式9本組ステンレスドライバーセット
BERGEON¥43,980税込¥48,3781本当日出荷セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm。替先各1本付(中央部)。先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
自動オイラーレッド用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7719-2A用の交換用先端針です。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
自動オイラーブラック
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
自動オイラーブラック用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7718-1A用の交換用先端針です。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。




















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)