絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 時計修理ツール

213件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ

    時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ

    エッシェンバッハ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
  • 双眼ルーペメガネ式 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ルーペメガネ式

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。
    材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ
  • スクラッチブラシペン(細) BERGEON

    スクラッチブラシペン(細)

    BERGEON
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
    全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
  • 時計ベルト用メジャー BERGEON

    時計ベルト用メジャー

    BERGEON
    6,898税込7,588
    1枚
    欠品中
    円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。
    材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
  • SEIKO S-270R スナップ式側開け台 SEIKO治工具

    SEIKO S-270R スナップ式側開け台

    SEIKO治工具
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    裏ぶたを開ける作業に最適。 。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 。力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
  • SEIKO S-921  プラス溝皿小ねじ用ドライバー SEIKO治工具

    SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバー

    SEIKO治工具
    559税込615
    1本
    5日以内出荷
    ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。
    軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
  • SEIKO S-903  ハイパー指サック SEIKO治工具

    SEIKO S-903 ハイパー指サック

    SEIKO治工具
    959税込1,055
    1箱
    当日出荷
    部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 。10個1組
    径(Φmm)口元部:15
  • SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用) SEIKO治工具

    SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用)

    SEIKO治工具
    569税込626
    1本
    8日以内出荷
    パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。
    寸法(mm)51Φ×高さ15
  • 側開器  No.19400 MKS(明工舎)

    側開器 No.19400

    MKS(明工舎)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    防水時計の裏ブタを回し開けるとき、保持器に時計を保持し滑らせないように注意しながら使用します。●サイズ:150x50x30mm●重量:260g●開閉幅:37mm
  • 金床(長方型)No.14600 MKS(明工舎)

    金床(長方型)No.14600

    MKS(明工舎)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ●総焼入研磨仕上 ●サイズ:30x30x60mm●重量:410g
  • ワンショットポリッシャー(プロ) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(プロ)

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
    用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • 銀ねりロウ サンニシムラ

    銀ねりロウ

    サンニシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    眼鏡ロウ付け作業用のオプション品です。
    用途内容量:13g
  • ガチドラ ZARA サンニシムラ

    ガチドラ ZARA

    サンニシムラ
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
    用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
  • 裏蓋保護シール1 100枚入 HOROTEC SA

    裏蓋保護シール1 100枚入

    HOROTEC SA
    1,998税込2,198
    1セット(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    裏蓋保護用の低粘着シールです。
    用途セット内容:100枚入
  • KA-70A バンドアジャスター バンビ

    KA-70A バンドアジャスター

    バンビ
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
    用途サイズ:90x70x15mmサイズ(mm)90×70×15
  • キヅミホルダー HOROTEC SA

    キヅミホルダー

    HOROTEC SA
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。
    径(Φmm)【キズミ装着】29~32
  • プロテクトフィルムテープ サンニシムラ

    プロテクトフィルムテープ

    サンニシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
    用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
  • ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTA[腕時計]

    ベルト用SSピンのセット36種180本

    DELTA[腕時計]
    2,398税込2,638
    1セット(180本)
    8日以内出荷
    太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
    用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
  • 時計修理用キズミ I.L.K(池田レンズ工業)

    時計修理用キズミ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    679税込747
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    傷見(キズミ)は時計修理技術者用ルーペです。時計修理技術者に愛用されてきたお顔に装着するルーペです。まぶたに挟み込んだり、ワイヤーをキズミに装着して頭に固定して使用することも可能です。その場合には両手で修理作業を行うことが出来ます。主に時計の生産・修理の際に利用されてきた為、「時計見」もしくは時計の傷の確認に利用されるので「傷見」とも呼ばれます。
    用途【使用方法】。基本的には、まぶたの窪みにルーペーをはめ込んで使用します。(骨格などによって装着しづらい方もいらっしゃいます。)。眉間に力を入れて挟み込まないと固定できず疲れてしまう方、慣れておられない方は、別売のキズミホルダー(ワイヤー)等を利用することをお勧め致します。
  • MOEBIUSクロック用オイル BERGEON

    MOEBIUSクロック用オイル

    BERGEON
    4,198税込4,618
    1個(20mL)
    欠品中
    動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
  • 真鍮ブラシペン BERGEON

    真鍮ブラシペン

    BERGEON
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    真鍮製の錆び落としペンです。
    ホルダー径(mm)10ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
  • 真鍮ブラシペン替先 BERGEON

    真鍮ブラシペン替先

    BERGEON
    389税込428
    1本
    欠品中
    真鍮ブラシペンNo.2834-Lの替先です。
    ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
  • スクラッチブラシペン(細)用替先 BERGEON

    スクラッチブラシペン(細)用替先

    BERGEON
    409税込450
    1本
    8日以内出荷
    スクラッチブラシペン(細)No.6240用替先です。
    先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
  • スクラッチブラシペン(太) BERGEON

    スクラッチブラシペン(太)

    BERGEON
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
    全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
  • 時計用キズミ1.5°(6.7倍) BERGEON

    時計用キズミ1.5°(6.7倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付 BERGEON

    BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付

    BERGEON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
    付属品【標準付属替先】2本付
  • スクラッチブラシペン(太)用替先 BERGEON

    スクラッチブラシペン(太)用替先

    BERGEON(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    8日以内出荷
    スクラッチブラシペン(太)No.2834-C用替先です。
    先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
  • 時計用キズミ3.0°(3.3倍) BERGEON

    時計用キズミ3.0°(3.3倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • SEIKO S-926-01  ピン端子セット SEIKO治工具

    SEIKO S-926-01 ピン端子セット

    SEIKO治工具
    899税込989
    1セット
    8日以内出荷
    S-926A用オプション商品。セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本
    用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm 。Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
  • SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具

    SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスター

    SEIKO治工具
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
    用途◆仕様 。外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 。重量:約110g(ボタン電池含む) 。電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 。付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 。備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
  • 両頭ピン抜き棒  No.19900 MKS(明工舎)

    両頭ピン抜き棒 No.19900

    MKS(明工舎)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • キズミ1度半  No.15710 MKS(明工舎)

    キズミ1度半 No.15710

    MKS(明工舎)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g
  • クリスタルカット駒10個セット(穴)No.49540 MKS(明工舎)

    クリスタルカット駒10個セット(穴)No.49540

    MKS(明工舎)
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    外径:38.5/35.0/33.0/31.0/29.0/27.5/25.0/ 23.0/21.0/19.0(mmΦ) 内径:36.5/33.0/31.0/29.0/27.0/25.0/23.5/ 21.5/20.0/17.0(mmΦ)
  • ケースオプナーナイフタイプ  No.30610 MKS(明工舎)

    ケースオプナーナイフタイプ No.30610

    MKS(明工舎)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。 ●長さ:110mm
  • 目打台  No.14300 MKS(明工舎)

    目打台 No.14300

    MKS(明工舎)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ●総焼入研磨仕上/0.3~3.0mm36穴 ●サイズ:8x22x70mm、重量:80g
  • 側開器爪(組)No.19401 MKS(明工舎)

    側開器爪(組)No.19401

    MKS(明工舎)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    側開器19400用爪(オプション品)。 木槌等を用いての交換作業になります。
  • MKS四ツ割 MKS(明工舎)

    MKS四ツ割

    MKS(明工舎)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガチドラ サンニシムラ

    ガチドラ

    サンニシムラ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
    用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
  • ハンディグラスケアセット サンニシムラ

    ハンディグラスケアセット

    サンニシムラ
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
    用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
  • フレキシブルサンドペーパー アソートセット サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパー アソートセット

    サンニシムラ
    1,398税込1,538
    1セット
    8日以内出荷
    柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
    用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール