絞り込み
ブランド
- MKS(明工舎)(51)
- BERGEON(42)
- SEIKO治工具(36)
- サンニシムラ(24)
- エスコ(23)
- トップウェル(8)
- DELTA[腕時計](8)
- HOROTEC SA(8)
- バンビ(4)
- シチズン(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- ANEX(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- E-Value(1)
- 光陽社(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- ベッセル(1)
- エッシェンバッハ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 時計修理ツール

新型バッテリーチェンジセット WIDE:60 No.77210
MKS(明工舎)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷1.新型側開閉器 開閉幅を60mmに改良(現行は37mm) 2.ウォッチホルダー丸型 ウォッチホルダーX-4を改良 (素材のプラ化、爪プラカバーのストレート化) 箱サイズ:143×133×133mm
ライスペーパー
MKS(明工舎)¥459税込¥5051パック(100枚)11日以内出荷極薄で毛羽立ち(繊維のクズ)がほとんど出ない、半透明の特殊な紙で洗浄に使ったベンジンやアルコール、過剰な時計油を適度に吸収し、すぐに乾く性質を持っています。用途サイズ:90×90mm(100枚入)。1. 洗浄後の部品の乾燥・一時置き場。ベンジンなどで洗浄した微細な部品(歯車やネジなど)をライスペーパーの上に並べます。揮発した溶剤を紙が通し、驚くほど早く乾燥させることができます。また、作業マットが汚れるのを防ぐ「敷紙」としても機能します。2. 注油量のチェック。機械式時計の心臓部などに専用のオイルを注いだ(注油した)後、部品を一度ライスペーパーの上に置くことで、油が適量にコントロールされているか、漏れ出していないかを確認するのに使われます。3. 文字盤(ダイヤル)の保護シート。時計の「針」を抜く際、そのまま工具を当てると文字盤に傷がついてしまいます。そこで、ライスペーパーにパチンと切り込みを入れて文字盤の上に被せ、「傷防止のガードシート」として代用するテクニックがよく使われます。
電池交換くん
ファイナック¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷腕時計の電池交換用工具です。裏ブタがネジ止めされていない時計にご利用できます。※防水時計(ダイバー用、ネジブタ、スパナ溝)には使用できません用途側開、ドライバー
NH手摺機
タクボ精機製作所¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷小型で軽量タイプ。さらに耐水性にすぐれた新しいカタチです。使いやすさ高性能を誇る手摺機。より緻密な仕上がり感をお試しください。用途レンズの摺り込み・面取り手直しが迅速に。行える低価格な経済機種です。端面2R付砥石:100Φ×22mm巾。本体外形寸法:220(W)×360(D)×280(H)mm。重量:8kg。電源:AC100V。消費電力:97W, 50/60Hz
超音波洗浄器(1槽式)
サンニシムラ¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
超音波洗浄器(1槽式)
サンニシムラ¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
クリーンボックス(紫外線保管庫)
サンニシムラ¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
フレキシブルサンドペーパー用パッド
サンニシムラ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
ハンディバフ
サンニシムラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入り。サイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
ワンショットポリッシャー(ノーマル)
サンニシムラ¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
眼鏡ハンドロウ付け器セット
サンニシムラ¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
ミクロトーチ
サンニシムラ¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷ワンタッチ押込み式の電子着火。ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。用途ガス量:10g。火炎温度:1300℃。本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm。重量:160g
ノンスリップクロスL(大判)
サンニシムラ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか8日以内出荷マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm寸法(cm)30×30
フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット
サンニシムラ¥3,500税込¥3,8501セット8日以内出荷11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。
バンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービット
シチズン¥2,698税込¥2,9681セット(2本)16日以内出荷CTB-054時計用万力に挟むことによって金属ベルト受台として使用することが出来ます。*ベルトの側面がネジタイプのものを片側を固定させもう片側のネジを外すことが出来ます。用途サイズ:長さ40.4x幅1.6mm。2本入。重量:10g(1本の重量)
バンド万力
シチズン¥6,298税込¥6,9281個16日以内出荷金属ベルトをこの工具で固定させ、ベルトの駒ネジや駒ピンを外す為の工具です。*挟む部分の中央には駒ピン等を落とす穴があります。またこの穴を利用してCTB-083のドライバービットを固定させることが出来ます。用途本体サイズ:W30.5xD46.5xH30.8mm。重量:158g。箱サイズ:W36.0xD57.5xH36.0mm。*10mmまで挟むことが出来ます。![エコジェット350 UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69411767-251224-02.jpg)
エコジェット350
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]¥1,898~税込¥2,088~1本ほか8日以内出荷グリーン購入法適合商品。地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞ガス使用。環境に優しいノンフロンガスを使用しておりますので、安心して時計・カメラ等の精密機器やパソコン等のOA機器の掃除に使用できます。又、逆さまにしての使用も可能ですので大変便利です。用途仕様。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値):1以下。内容量:350ml。サイズ:241(H)×Φ66mm 。重量:454gグリーン購入法適合![バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69411785-251224-02.jpg)
バグブローアダプター
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 。重量:30g
リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用
光陽社¥1,498税込¥1,6481袋(2枚)8日以内出荷【特長】。★極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり・汚れを取り除きます。★水を早くたくさん吸います。★油もよく吸います。★「針布起毛」によりソフトでしなやかな肌ざわりです。★繊維クズがつきません。★乾きが早く清潔です。★繰り返し洗濯しても効果は落ちません。★研磨材は入っていません。用途【用途】宝石・貴金属・装身具などの小さな細工面のほこり、汚れとり。【素材】テイジン ハイレーク使用。(ポリエステル65%、ナイロン35%)。【サイズ】150x230mm。【容量】2枚入色イエロー
木鎚 大
新井光治商店¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷時計外装修理の加工作業にご使用下さい。用途材質:カシ。全長:300mm。横幅:115mm。頭部径:約30Φmm全長(mm)300横幅(mm)115頭部径(Φmm)約30
板バネ外しプライヤー
HOROTEC SA¥8,198税込¥9,0181本8日以内出荷板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。全長(mm)130質量(g)100
キヅミホルダースモールタイプ
HOROTEC SA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。径(Φmm)【キズミ装着】23.6~26.8
POLY WATCH風防用研磨コンパウンド
POLY WATCH¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷時計風防(プラスチックレンズ)用の研磨コンパウンドです。コンパウンド用の布又は乾いた布で磨いてください。小傷を取ることが出来ます。内容量(g)5
プラスチックピンセット
トップウェル¥199税込¥2191本当日出荷プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。用途材質:PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
卓上導電マット 230×330×2mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681枚8日以内出荷時計修理作業用の幅広マットです。A4サイズに近いサイズです。用途サイズ:230x330x2mm質量(g)199サイズ(mm)230×330×2
プラスドライバー6本セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)8日以内出荷ポケットサイズの精密ドライバーセット。精密プラスドライバーの6本セット。ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。時計、カメラ、メガネ等に使用される精密小ネジ用。CASIOタイプの裏蓋ネジ(プラス)の取付・取り外しにご利用出来ます。用途先端サイズ:+No.0000、+No.000、+No.00、+No.0、+No.1、+No.1。全長:76、84、90、102、110、118mm。重量:123g

























![エコジェット350 UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69411767-251224-02.jpg)
![バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69411785-251224-02.jpg)






























![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)