絞り込み
液性
- アルカリ性(2)
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- ペンギンワックス(46)
- リンレイ(34)
- シーバイエス(32)
- ユシロ化学工業(24)
- SMART[洗剤・除去剤](24)
- つやげん(22)
- 横浜油脂工業(Linda)(16)
- エムアイオージャパン(14)
- PROUP(13)
- ミヤキ(12)
- ミッケル化学(12)
- ディアンドディ(11)
- 万立(10)
- 友和(9)
- SMSJapan(9)
- エスコ(8)
- オーブテック(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- CRS(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「シリーズ」から絞り込む

ストロングパワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。トラスコ品番136-0087材質アルカリ剤、溶剤色赤色容量(L)4希釈倍率原液~水で100倍希釈液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ
鈴木油脂工業(SYK)¥6,398税込¥7,0381個(18L)当日出荷油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。 洗い流せない屋内の床に適しています。用途工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄トラスコ品番493-3800材質主成分:陰イオン界面活性剤容量(L)18使用濃度原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
カビトリバンリキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。用途カビの除去に。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤トラスコ品番334-9092容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
B・Pクリーナー
鈴木油脂工業(SYK)¥25,980税込¥28,5781缶(18kg)6日以内出荷溶剤系洗浄剤。仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
ナチュラルリキッド(アルカリ性)
鈴木油脂工業(SYK)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4kg×4本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 適度の粘度があり原液は垂れにくい。 活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。 天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。 除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています 汚れに応じて希釈できます。使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤液性アルカリ性(pH13.5<)使用量(標準)180g/m2(原液)使用濃度原液~100倍