絞り込み
商品タイプ
- 本体(1)
- 詰替用(1)
液性
- 中性(1)
ブランド
- エスコ
- SMSJapan(28)
- リンレイ(21)
- ユシロ化学工業(10)
- ミヤキ(10)
- ペンギンワックス(7)
- オーブテック(6)
- シーバイエス(6)
- ABC商会(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- つやげん(4)
- INNUSCIENCE(4)
- ビアンコジャパン(3)
- アサヒペン(3)
- UYEKI(3)
- 日本マルセル(2)
- オスモカラー(2)
- フローケム(2)
- FPS(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「商品タイプ」から絞り込む
本体(1)
詰替用(1)

カーペットシミトリ剤 (バイオ)
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1本翌々日出荷天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいカーペットクリーナーです。カーペットの繊維にやさしい。劇物を含まず、バクテリア主成分のためカーペットの繊維にやさしく、安心して作業ができます。洗剤の残留が少ない。泡立ちが少なく、カーペットに残留した洗剤成分もバクテリアが分解を促進するため、残留洗剤による再汚染を防止します。汚れと悪臭をバクテリアが強力分解。バクテリアがカーペットの頑固な汚れや悪臭を分解、さらに作業終了後もカーペットが乾燥するまでの間バクテリアが活性を続け、効果が持続します。使用後は水拭きがいらないノンリンスタイプですので、後処理も簡単です。【使い方】1カーペットのシミにスプレーします。2ハンドブラシにタオルを巻きつけ、叩くようにしてシミを取ります。3整毛して仕上げます。用途カーペットのシミ取り剤(食べこぼしや飲みこぼし、汚物、嘔吐物、血液、ペットのオシッコなどのシミ汚れ)成分バクテリア、界面活性剤、香料液色無色透明液性中性香り微香 (シトラスの香り)
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
カーペットクリーナー
エスコ¥1,190税込¥1,3091本(200mL)当日出荷カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)アズワン品番65-2242-92商品タイプ本体
カーペット用クリーナー
エスコ¥24,600税込¥27,0601箱(12本)翌日出荷油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480
4.0L 床用ワックス
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間繰り返し・詰め替え対応![つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26454035-230518-02.jpg)
つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用]
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌日出荷臭いが少ないので使用場所を選びません。用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480繰り返し・詰め替え対応
カーペットシャンプー
エスコ¥16,100税込¥17,7101個(4L)翌日出荷原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチクリーナー
- 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
- 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
- 窓・網戸用洗剤
- 壁紙・家具用洗剤
- 玄関・ベランダ・外壁用洗剤
- 床用ワックス
- 床用ワックスはくり剤
- エアコン洗浄スプレー










![つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26454035-230518-02.jpg)