139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • セラリムーブ ミヤキ

    セラリムーブ

    ミヤキ
    2,698税込2,968
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の保護用ロウ除去剤です。
    用途現場施工前にセラミックタイルの表面に塗られた保護用ロウの除去
  • インパラス ミヤキ

    インパラス

    ミヤキ
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
    適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石液性酸性標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類繰り返し・詰め替え対応
  • FC トレルゾ ユシロ化学工業

    FC トレルゾ

    ユシロ化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    強アルカリ型水溶性洗剤。油分+金属粉が床面に堆積したり、圧着固化した重度の汚れの洗浄に適します。
    容量(kg)18、【タンク】18希釈倍率5~10倍
  • セラミックタイル専用クリーナー ユシロ化学工業

    セラミックタイル専用クリーナー

    ユシロ化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    メンテナンスフリーと言われるセラミックタイル。 実は汚れが蓄積し、徐々に黒ずみが進むため、定期的な洗浄作業が必要です。 洗浄成分が特殊浸透剤の作用で、セラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、 蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。
    用途業務用・床用洗浄剤トラスコ品番819-3514容量(L)14タンク容量(L)14液色黄色pH13液性アルカリ性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.04
  • YCM-EXシャンプー 4L ユシロ化学工業

    YCM-EXシャンプー 4L

    ユシロ化学工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-3510質量(kg)4.4商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • オレンジあわ・床 ミラコン

    オレンジあわ・床

    ミラコン
    949税込1,044
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    クッションフロアやPタイルなどの化学床に付いた汚れに天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します。 あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です。
    用途化学床の汚れ落し成分界面活性剤(6.3%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルエーテルサルフェート、ヤシ油脂肪酸アルキルアミド)、除菌剤、キレート剤、天然オレンジオイル液性アルカリ性使用場所繰り返し・詰め替え対応
  • ディバーシーシャンプークリーニング用洗剤 ニューシャンプー イノマタ化学

    ディバーシーシャンプークリーニング用洗剤 ニューシャンプー

    イノマタ化学
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。再汚染防止剤配合。
    容量(L)5希釈倍率20~30倍TKG品番9-1378-0301TKG品番(2017)6-1234-0301商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • カーペキープ マルチクリーナー シーバイエス

    カーペキープ マルチクリーナー

    シーバイエス
    6,898税込7,588
    1本(5L)
    5日以内出荷
    マルチタイプ。希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能。です。低泡性。優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。再汚染防止性。再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で。きます。
    用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 抗菌すべらん専用クリーナー コスモコーティング

    抗菌すべらん専用クリーナー

    コスモコーティング
    4,498税込4,948
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    塗装面の汚れや油を浮かせて落とす、植物由来の天然高分子配合のマイナスイオン洗浄剤。脱脂効果が高い為、脱脂・洗浄が1本で可能です。生分解99.9%のため環境を汚さない。静電気発生抑制効果があり、塗装面に埃を寄せ付けにくいすべらん専用のクリーナー。
    用途「抗菌すべらん」の専用クリーナー
  • カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業)

    カーペットマスターSUG-OC-53-XD

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪回転部分はボールベアリング方式です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    用途オフィス用チェア(カーペット向き)、病院用キャスター、点滴スタンド、保育器、幼児用ベッド。トラスコ品番131-9634材質車輪:D/特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)25.4取付高H(mm)100許容荷重(daN)45車輪径D(Φmm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ル・プラス フローリング・ラグ用洗剤 ピュアソン

    ル・プラス フローリング・ラグ用洗剤

    ピュアソン
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    手肌にやさしい植物由来アミノ酸系洗浄成分を配合した、フローリング・ラグ用の洗剤。食べこぼしや皮脂などの汚れを安心成分ですっきり洗浄します。安全性の高い抗菌成分を配合。汚れにスプレーして拭き取るだけなので、頻繁に洗えない物の汚れ落としに便利。
    成分界面活性剤(1%、ラウロイルサルコシンTEA)、抗菌剤(MIS)寸法(mm)100×210×70
  • スペースショット カーペット・壁紙用 オーブテック

    スペースショット カーペット・壁紙用

    オーブテック
    27,980税込30,778
    1ケース(4L×4本)
    7日以内出荷
    この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
    用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応
  • 高濃度樹脂ワックス ハイクリスタード ラグロン

    高濃度樹脂ワックス ハイクリスタード

    ラグロン
    4,898税込5,388
    1本(1L)
    翌日出荷
    ハイクリスタードはアクリル樹脂を高配合した高濃度(ハイソリッド)タイプのワックスです。従来の樹脂ワックスの3度塗りに相当する塗膜(膜厚)がハイクリスタードなら2度塗りで実現でき耐久性も抜群。すべりを止め床面をガッチリとコート&ガードします。
  • カーペット用クリーナー エスコ

    カーペット用クリーナー

    エスコ
    24,600税込27,060
    1箱(12本)
    翌日出荷
    油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
    材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480
  • フロアーブライトリムーバー ABC商会

    フロアーブライトリムーバー

    ABC商会
    29,980税込32,978
    1缶
    4日以内出荷
    床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
    用途古い樹脂ワックスの除去剤に。トラスコ品番200-1508材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶
  • フロアーブライトオイルクリーナー ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1缶
    4日以内出荷
    床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
    用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。トラスコ品番200-1504材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • カーペット用洗剤 CHC-60N専用洗剤 アマノ[事務用品/清掃用品]

    カーペット用洗剤 CHC-60N専用洗剤

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    32,980税込36,278
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    カーペット洗浄(クリーニング) 用のCHC-60Nに使用する専用洗剤です。内容量:4リットル。
    容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットクリアー 横浜油脂工業(Linda)

    カーペットクリアー

    横浜油脂工業(Linda)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9077-18
  • スコッチ・ブライト カーペットスプレークリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト カーペットスプレークリーナー

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1箱(4L×4本)
    8日以内出荷
  • ステインバスターL つやげん

    ステインバスターL

    つやげん
    12,980税込14,278
    1箱(1L×6本)
    5日以内出荷
    頼れるシミ抜き仕事人! 水性のシミ抜き剤(油性のシミ対応)。 低発泡性でウール素材にもご使用できるノンリンスタイプの製品。
    希釈倍率原液使用
  • Newフルフォーム つやげん

    Newフルフォーム

    つやげん
    20,980税込23,078
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ウール素材にご使用可能な中性カーペット洗浄剤! 再汚染防止成分を配合し、生分解性にも優れた製品。 低臭タイプで泡立ちも良いシャンプー洗浄剤。 ウールカーペットや布製ソファー等にもご使用できます。
    希釈倍率30倍繰り返し・詰め替え対応
  • セラトリートメント(濃縮タイプ) ミヤキ

    セラトリートメント(濃縮タイプ)

    ミヤキ
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
    用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
  • イシクリン ミヤキ

    イシクリン

    ミヤキ
    18,980税込20,878
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。 大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
    液性中性標準使用量10m2/L(原液)
  • ピタゴラス ミヤキ

    ピタゴラス

    ミヤキ
    9,898税込10,888
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
    液性酸性標準使用量7~15m2/L
  • セラミック用 中性洗剤 リンレイ

    セラミック用 中性洗剤

    リンレイ
    9,998税込10,998
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
    アズワン品番64-8883-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック用 防汚剤 リンレイ

    セラミック用 防汚剤

    リンレイ
    25,980税込28,578
    1個(4L)
    5日以内出荷
    セラミックタイルに付着する土砂や油汚れを防ぎ、タイルの風合いを損ねず美観を維持。 臭いの少ない水系タイプ。
    用途屋内セラミック床タイルの汚れ防止標準使用量160~800m2/原液使用/本アズワン品番64-8883-72
  • YCM-中性スプレークリーナー ユシロ化学工業

    YCM-中性スプレークリーナー

    ユシロ化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(4L×4本)
    5日以内出荷
    オービタル方式、ボンネット方式、エクストラクション方式、スチーム方式等に使用できる前処理剤です。洗浄後はほのかにシトラスの香りが漂います。
    用途業務用・カーペット用洗剤容量(L)4タンク容量(L)4液色微黄色希釈倍率20倍(オービタル方式、ボンネット方式の場合)、10倍(エクストラクション方式、スチーム方式の場合)pH7液性中性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.08粘度(mPa・s)15
  • YCM-中性タンクインシャンプー ユシロ化学工業

    YCM-中性タンクインシャンプー

    ユシロ化学工業
    16,980税込18,678
    1箱(4L×4本)
    5日以内出荷
    R3 による速乾カーペット洗浄で使用するとツーステップ方式の洗浄力とボンネット方式の拭き取り洗浄が1 台で可能です。また、ツーステップ方式に適しており、洗浄後のウイックバック(汚れの浮かび上がり)がしにくく、強洗浄に適しています。
    用途業務用・カーペット用洗剤容量(L)4タンク容量(L)4液色微黄色希釈倍率30倍(R3の場合)、20倍(ツーステップの場合)pH7液性中性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.08粘度(mPa・s)15繰り返し・詰め替え対応
  • 石用洗剤 オーブテック

    石用洗剤

    オーブテック
    11,980税込13,178
    1箱(3.78L)ほか
    5日以内出荷
    塗って擦るだけで水垢、エフロ、カルキ汚れが落ちる。(30分以上置いた場合) 変色 腐食 白抜けしない。 直接原液に手をふれても安全。 擦る時間が少ない為、省力化&コストダウン 長期間保存しても劣化がなく、性能も落ちない。 いろいろな石材に使用可能。
    用途鏡面仕上げの天然大理石・トラバーチン・ライムストーン・砂岩・コンクリート・御影石(鏡面仕上げ)・レンガ・磁器タイル・テラコッタ・コーキング目地・一般ガラス・シリコン目地・鋼鉄・電着アルミ・アクリル板・フロートガラス
  • グロスアップ800 SMSJapan

    グロスアップ800

    SMSJapan
    32,980税込36,278
    1箱(280g×12本)
    5日以内出荷
    400よりも細かい粒子
    タイプ粉末容量(g)280pH7液性中性使用量1m2につき約10~20g
  • グロスアップ400 SMSJapan

    グロスアップ400

    SMSJapan
    32,980税込36,278
    1箱(280g×12本)
    5日以内出荷
    小さな傷を消しマットに仕上げます
    タイプ粉末容量(g)280pH7液性中性使用量1m2につき約10~20g繰り返し・詰め替え対応
  • グロスアッププロ SMSJapan

    グロスアッププロ

    SMSJapan
    55,980税込61,578
    1箱(280g×12本)
    5日以内出荷
    鏡面仕上げ可能(仕上げ用)
    タイプ粉末容量(g)280pH7液性中性使用量1m2につき約10~20g繰り返し・詰め替え対応
  • HDプロクリーン SMSJapan

    HDプロクリーン

    SMSJapan
    33,980税込37,378
    1箱(3.8L×4本)
    5日以内出荷
    石材・セラミックには迷わずこれ! ハードフロア専用の強力洗剤です。あらゆる床面・壁面に使用可能で、表面張力を下げることにより石材などのポーラスの中に入り込み洗浄します。化学培養酵素の配合により今までの常識を覆す洗浄力を実現しています。
    容量(L)3.8希釈倍率10~100倍pH12液性アルカリ性施工面積(m2)最小633~最大12667繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットシャーク SMSJapan

    カーペットシャーク

    SMSJapan
    34,980税込38,478
    1箱(12本)
    5日以内出荷
    シミ・ガム取り専用の万能アイテム カーペットのシミ取り・ガム取り専用アイテムです。腹、しっぽの先を使用して洗剤を馴染ませ、シミやガムの分解をしやすくなります。一本あるととても重宝します。シミを落とすためアジテーション(擦り)をかけ、洗剤の反応を促進する必要があります。洗剤をかけただけでは汚れと洗剤が上手に『乳化』せず残ってしまいます。 乳化を促進するためにアジテーションを行います。シミ取りの基本は『優しくしっかりとこする』 これは乳化を促進しているのです。
  • シミ取り用ステインキット SMSJapan

    シミ取り用ステインキット

    SMSJapan
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    専用保冷バッグ付きシミ取り剤セット カーペットのシミ取り剤とアクセサリーのセットです。保冷バッグ付きでビーカー・スポイト・リトマス試験紙が入っています。 【キットの内容】ステインマジック化繊用・レッドリリーフ・インクアウト・ラストアウェイ・プロソルブジェル・パワージェル・カーペットシャーク ※種類別シミ取り方法が掲載されているステインガイドも付属しています。
    セット内容ステインマジック化繊用、レッドリリーフ、インクアウト、ラストアウェイ、プロソルブジェル、パワージェル、カーペットシャーク、ステインガイド繰り返し・詰め替え対応
  • アメージング・グーフ SMSJapan

    アメージング・グーフ

    SMSJapan
    3,798税込4,178
    1個(474mL)
    5日以内出荷
    あきらめていた汚れに ハード面の油性インク・落書きやガムなどのしつこい汚れをあっという間に取り除きます。 使用後の効果が早いため、変質しやすい軟質樹脂や塗装面、染みこみやすい素材への使用はご遠慮ください。 同じ効果でカーペットにも使用可能の「シトラスジェル」という商品もございます。
    容量(mL)480希釈倍率原液使用繰り返し・詰め替え対応
  • パワージェル (チューブタイプ) SMSJapan

    パワージェル (チューブタイプ)

    SMSJapan
    26,980税込29,678
    1箱(118mL×12本)
    5日以内出荷
    シミを乳化するジェル状シミ取り剤 ガム・靴墨・マスカラ・グリースなどのシミを乳化します。プロソルブジェルとの併用で簡単に汚れを繊維から切り離して回収できるようになります。
    容量(g)120希釈倍率原液使用pH12液性アルカリ性
  • プロソルブジェル (チューブタイプ) SMSJapan

    プロソルブジェル (チューブタイプ)

    SMSJapan
    26,980税込29,678
    1箱(118mL×12本)
    5日以内出荷
    シミを分解するジェル状シミ取り剤 ガム・タール・ペンキ・マニキュアなどのシミを分解します。タイルカーペットの接合部の接着剤を溶かさないようジェル状になっています。また、パワージェルとの併用で分解から乳化と回収作業がしやすくなります。石材の油性シミ取りにも使用できます。
    容量(g)120希釈倍率原液使用pH7液性中性繰り返し・詰め替え対応
  • PC-45 SMSJapan

    PC-45

    SMSJapan
    26,980税込29,678
    1箱(960mL×12本)
    5日以内出荷
    カーボン系の汚れが落ちる! フィルトレーションソイルを除去する洗剤です。他にもシミ取りや汚れを落とす事が出来ます。
    容量(mL)960希釈倍率原液使用pH10液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • ラストアウェイ SMSJapan

    ラストアウェイ

    SMSJapan
    37,980税込41,778
    1箱(480mL×12本)
    5日以内出荷
    サビ取り専用剤 サビのシミ取り剤です。カーペット・ハードフロア・家具など多用途に使用できます。簡単に素早く頑固なサビを除去できます。すべての素材で回収が必要になります。
    容量(mL)480希釈倍率原液使用pH3液性酸性繰り返し・詰め替え対応
床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤