絞り込み
液性
- その他(3)
ブランド
- ミッケル化学
- CONDOR(山崎産業)(8)
- FPS(3)
- SOFT99(2)
- つやげん(22)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- エスコ(5)
- オーブテック(7)
- コニシ(12)
- シーバイエス(17)
- ペンギンワックス(14)
- ミヤキ(12)
- ユシロ化学工業(33)
- ラグロン(14)
- リスダンケミカル(6)
- リンレイ(65)
- 万立(6)
- 建築の友(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「液性」から絞り込む
その他(3)

コンクリートシーラー
ミッケル化学(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281缶(18L)当日出荷コンクリートへの汚れのシミ込みを防止し、表面からのチリやほこりの発生も防止します。 セメントの表面の粉化を抑え、汚れの染み込みを防止します。 耐水、耐油性、酸アルカリにも強く、セメント表面を滑らかにします。特にコンクリートの床、歩道などにおすすめです。用途コンクリート床用使用方法本品を噴霧器で隈なく普遍的に噴霧するか、またはモップ等で塗って下さい。ジョウロで散布すると効果的です。標準使用量約300~500平方メートル/1缶
プロテクトゼロ 体育館用
ミッケル化学(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個(18L)5日以内出荷汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
MソフトⅡ
ミッケル化学¥10,980税込¥12,0781缶(18L)5日以内出荷床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。 光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。 ・低粘度でモップさばきが軽いために、塗布作業が比較的楽に行えます。 ・耐ブラックヒールマーク性が良く、耐汚染性にも優れた効果を発揮します。 ・光沢皮膜が床面に美観を与えます。 ・剥離剤を使用しなくても汎用洗剤で剥離洗浄が可能です。 ・床面によく密着します。 ・樹脂ワックスと同等の仕上がりが期待できます。用途屋内の科学床材にタイプ半樹脂系容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
フローリングマスター
ミッケル化学¥19,980税込¥21,9781箱(4L×4本)5日以内出荷室内のフローリング床の美観維持に最適な木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。 【水に濡れてもしっかり密着】 ・乾燥状態はもちろんのこと、水が介在する湿潤状態でもしっかり密着します。 【傷・汚れから床材をガード】 ・強靭なワックス皮膜がフローリング床を守ります。 【床材の風合いを損なわない仕上がり】 ・透明感の高い皮膜は木材の持つ風合いを損ねません。 環境ホルモン嫌疑物質 非含有 シックハウス指針値対象物質 指針値以下 シックスクール検査対象物質 判定基準以下 リン系化合物 不使用 メタルフリー スチレンフリー用途室内のフローリング床の美観維持性能、シックハウス症候群原因物質不使用、有機リン系化合物非含有、亜鉛フリータイプフローリング専用容量(L)18
ラディアント
ミッケル化学¥19,980税込¥21,9781缶(18L)5日以内出荷剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に最適な超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。 粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。 【低粘度で簡単塗布】 ・濃度を高めつつ粘度を抑えたため、ワックスがよく延びて快適に作業できます。 【どこまでも透明な皮膜】 ・透き通るようなリンピッドポリマー配合により、濁りの少ない透明度の高い皮膜を実現します。 【優れた耐ブラックヒールマーク性】 ・強靭な皮膜が床材の美観を守ります。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超高濃度容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱、約100平方メートル/L
ファブラス
ミッケル化学¥19,980税込¥21,9781缶(18L)5日以内出荷ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。 「やわらかさ」=「バフィング適応性」だと考えていませんか? 逆の発想が従来の常識を覆す!硬質で緻密な皮膚がバフィング効果をさらに高めます。バフィングすればするほど、皇室感が増し、床面にガラスを敷き詰めたようなきめこまやかな耀きが持続します。 そして、より一層耐久性も上がり、ブラックヒールマークやスカッフマークも格段と付着しにくくなります。 【念のため、バフィング専用ワックスではありません】 ドライ管理でもウェット管理でも最大限に威力を発揮します。ドライ管理ができない場所でも、通常のワックスのようにご使用ください。耐久性に優れた皮膜をがっちりガードします。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ高緻密性容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱
グレイス
ミッケル化学¥27,980税込¥30,7781個(18L)5日以内出荷「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
キュアアシスト
ミッケル化学¥17,980税込¥19,7781個(18L)7日以内出荷高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。 特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。用途病院向け液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
フローリングマスター
ミッケル化学¥16,980税込¥18,6781缶(18L)7日以内出荷UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。用途フローリング液性樹脂ワックス標準使用量1800m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
グレイスアズ
ミッケル化学¥17,980税込¥19,7781個(18L)6日以内出荷高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。 皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。 強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します液性樹脂ワックス標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
セミック
ミッケル化学¥10,980税込¥12,0781缶(18L)5日以内出荷優れたバフ性、抜群の耐ブラックヒールマーク性。スカッフも容易に補修できます。除去もカンタン。用途樹脂系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
ホスピタルコートゼロ3
ミッケル化学¥15,980税込¥17,5781缶(18L)5日以内出荷耐アルコール性が高く、抗菌剤を配合。病院、老健施設に最適。用途抗菌剤配合アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
プロテクトゼロ フローリング用
ミッケル化学¥16,980税込¥18,6781個(18L)5日以内出荷シックハウス対応が必要な学校や保育所・幼稚園のフローリングに最適。用途アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
プロテクトゼロ 18kg BIB
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781箱(18kg)5日以内出荷シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有用途床用ワックス仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー標準使用量約1800平方メートル/箱繰り返し・詰め替え対応