絞り込み
液性
- 弱アルカリ性(2)
ブランド
- オーブテック
- モノタロウ(1)
- BETCO(8)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- つやげん(43)
- アサヒペン(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- エスコ(7)
- コニシ(12)
- シーバイエス(17)
- ペンギンワックス(24)
- ミッケル化学(26)
- ミヤキ(13)
- ユシロ化学工業(33)
- ラグロン(14)
- リスダンケミカル(6)
- リンレイ(71)
- 万立(6)
- 日本マルセル(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- ブランドをもっと見る
「液性」から絞り込む
弱アルカリ性(2)

スペースシャイン すべらないワンワックス
オーブテック(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1缶(1L)ほか当日出荷安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。 修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。 耐水性:水に強く、耐水性抜群。 耐油性:油に強く、耐油性抜群。 素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。 美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。 便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。 スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。 耐久性:ハイヒールでも割れにくい。 持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)pH値8.0~9.0(弱アルカリ)主な用途木、金属標準使用量200m2/2L(1回あたり)使用場所屋内用光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86特性耐水、耐油、耐久
スペースシャイン レギュラーワックス
オーブテック(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
スーパーワックス DW
オーブテック¥5,898~税込¥6,488~1個(4L)ほか5日以内出荷シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
スペースシャイン 多用途ワックス
オーブテック¥8,198税込¥9,0181個(3.78L)5日以内出荷シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
スペースシャイン 多用途ワックス
オーブテック¥32,980税込¥36,2781箱5日以内出荷10年以上黄変・劣化しない(剥離不要) 消毒用エチルアルコール 耐水性(水に強い) 耐油性(油に強い) 塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い 尿(アンモニア等)に強い 濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止) 床暖房でもOKの場合が多い ハイヒールでも割れない 塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)仕様5ガロン成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛種類アクリル性フロアーワックス液性弱アルカリ PH8.0~9.0標準使用量1回当たり 約10.5/m2(約400m2/1ガロン 3.785L 約1800m2/5 ガロン 18.9L)(ワックスは薄塗りして下さい)光沢コンポジションビニルタイル1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86繰り返し・詰め替え対応
スペースシャイン ストリッパー
オーブテック¥18,980税込¥20,8781箱(3.78L×4本)5日以内出荷落書き塗料の剥離可能 ・色々なワックス、コート剤も剥離可能 ・マジック、頑固な汚れも剥離可能 モップさばきが楽 はじかない 臭いが非常に少ない 希釈率が業界最大40倍の低コスト 超低発泡でサラサラ 強力な浸透力と継続力 すすぎが楽用途ホモジニアンタイル・長尺シート・ステンレス
スペースシャイン プライマーコート
オーブテック¥31,980~税込¥35,178~1箱(1L×6本)ほか5日以内出荷上部の「ワックスを硬化させる」 いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材) 耐水性のため屋外使用可能 床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果) 熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性) ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用) 伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい) ニオイが非常に少ない 誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能) 環境対応(VOC対応)用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材